絞り込み
ブランド
  • 栄進化学
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,649)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(536)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(427)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(326)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(281)
  • ロックペイント(267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッドマーク 栄進化学レッドマーク栄進化学(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000感度2危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
マグナトロン 蛍光磁粉液 栄進化学マグナトロン 蛍光磁粉液栄進化学(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ 栄進化学携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ栄進化学
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から11日以内出荷
仕様【リフティングパワー】10ポンド(4.5kg)以上電源(V)AC100
ハンディマグナ A-4 栄進化学ハンディマグナ A-4栄進化学
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。
用途各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。付属品ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケーストラスコ品番654-6244電源(V)AC100規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V内寸法(mm)磁極:140