絞り込み
ブランド
  • シオン
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,649)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(536)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(439)
  • マイト工業株式会社(427)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(326)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(281)
  • ロックペイント(267)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-OILスーパーハード シオンU-OILスーパーハードシオン
4,498税込4,948
1缶(170mL)ほか
4日以内出荷
屋外での高い「耐候性」を実現! 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能をを促進耐候試験にて実現しました。 高い「作業性」1:乾燥性能 抜群! 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約24時間で乾きます。 高い「作業性」2:着色性能 抜群! 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 高い「作業性」3:塗料の延びの良さ 抜群! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できるので、塗装コスト削減にもつながります。 全66色の豊富なバリエーション! カラーは充実の全66色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
用途屋外 木部専用主な用途屋外木部使用場所屋外専用臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
U-OIL専用専用クリーナー シオンU-OIL専用専用クリーナーシオン
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
シンナーのような溶剤臭が一切しない「完全無臭型」の洗浄クリーナーです。 U-OILの施工の際に使った刷毛、容器等の汚れをみるみる落としてくれます。 臭いがないため、刷毛、容器に臭いが付着せず、次に使うときの臭い移りも気にする必要がありません。
用途U-OILの施工に使用した刷毛、容器の洗浄成分低臭性イソパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
U-OILハード シオンU-OILハードシオン
4,498税込4,948
1缶(170mL)ほか
4日以内出荷
亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用し、臭いを徹底的に抑えた極めて「安全性」の高い自然塗料です。 塗装の際、肌に付いても肌を傷める心配がなく、女性やお子様でも安心してご利用頂けます。 乾燥しにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」の乾燥もOK。 屋外での推奨塗装方法である「2回塗り+塗りっぱなし」でも乾燥抜群。 木材や塗装時期に関わらず約12~24時間で乾きます。 自然塗料にも関わらず高い着色性を実現。 色が入りにくいと言われる「油分の多い木(パイン、ひば等)」、「赤身の強い木(杉、檜等)」、「目の詰まった広葉樹」、「合板やコルクボード」の着色も可能です。 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装でき、しかも、屋内は1回塗りなので、塗装コスト削減にもつながります。 約4年色落ちしにくい高い木材保護性能を促進耐候試験にて実現しました。(「2回塗り+塗りっぱなし」にて施工した場合) カラーは充実の全66色。これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 さらに、ご要望に合わせ、お客様だけのオリジナルカラーを無料で調色することも可能です。 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。 「1回塗り+ふきとり」にて、木目をきれいに活かした塗装が可能です。
用途屋内・屋外共用 木部専用主な用途屋内木部、屋外木部使用場所屋内・屋外共用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気極めて低臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1/完全乾燥:約12、塗りっぱなし→指触乾燥:約2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)
U-OIL専用専用メンテナンスオイル シオンU-OIL専用専用メンテナンスオイルシオン
6,998税込7,698
1缶(500mL)ほか
4日以内出荷
U-OILを屋内で施工したところをメンテナンスする専用のオイルです。 塗りやすいので、自分で簡単にメンテナンスできます。
用途U-OILを屋内で施工したところの汚れ落とし成分精選亜麻仁油、紅花油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
U-OIL専用うすめ液 シオンU-OIL専用うすめ液シオン
4,498税込4,948
1缶(300mL)ほか
4日以内出荷
天然由来の安心&安全なうすめ液です。 主に、U-OILの粘性、延びを調整したいときに使用します。 【例】冬場に塗料の粘性が高くなり塗りにくいと感じた場合 天然溶剤を使用していますので、乾燥促進(速乾性)が期待できます。 カラーの濃さも調整できます。
用途U-OILの粘性、延び、または乾燥時間の調整成分低臭性リモネン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
U-OILスタンダード シオンU-OILスタンダードシオン
4,498税込4,948
1缶(170mL)ほか
4日以内出荷
2012年に最初にリリースされたU-OIL第1号 亜麻仁油、天然顔料等の自然素材を活用した今のU-OILの原型となる自然塗料です。 乾燥が遅く、「作業性」に難あり 乾燥性能に課題があり、油水分が多い、赤身が多い、硬質な木に塗ると乾きが極端に遅くなる(または乾かない)ことがあります。 乾燥が遅いため、濃い色付けに難あり 乾燥性能に課題があったため、天然顔料の比率を上げて濃い色付けをすると色が剥離することがありました。 そのため、色は薄めに仕上がります。 塗料の延びの良さ、基本1回塗りのルーツはここに! 塗料の延びが良く、1Lで約20m2塗装可能です。 少量で広い面積を塗装できる長所は、そのままハードに継承されております。 カラーは全35色! カラーは充実の全35色。 これを活用することで、木の「デザイン性」を高めることが可能です。 このコンセプトは、そのままハードに継承されております。 数年後のメンテナンスも楽々! 数年後にメンテナンスを行う際も、塗装面を研磨することなく、直接上から塗装可能です。 また、日々のメンテナンスも簡単に行えます。
用途屋内 木部専用主な用途屋内木部使用場所屋内専用標準塗布面積(1回塗り)1Lで約20m2(1m2あたり0.05L)臭気ほぼ無臭危険等級乾燥時間(時間)ふきとり→指触乾燥:約1~2/完全乾燥:約24危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(同等性能)