絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(186)
  • ダイヘン(1,958)
  • エスコ(1,656)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(537)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(492)
  • SUZUKID(スズキッド)(438)
  • マイト工業株式会社(426)
  • ニッぺ(日本ペイント)(396)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(361)
  • スリーボンド(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(327)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(282)
  • アサヒペン(271)
  • ロックペイント(267)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
629税込692
1本(500mL)ほか
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガスもれ検知液 イチネンTASCOガスもれ検知液イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
シリコーンガン イチネンTASCOシリコーンガンイチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様全長…360mm危険物の類別非危険物
モンジュ液 イチネンTASCOモンジュ液イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個(3.6L)
当日出荷
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
銀ロウ用フラックス イチネンTASCO銀ロウ用フラックスイチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(150g)
当日出荷
仕様内容量…150g
ヒートシールリペアスティック(配管補修剤) イチネンTASCOヒートシールリペアスティック(配管補修剤)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm)10×114耐圧(MPa)3.1耐熱温度(℃)177適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等危険物の類別非危険物硬化時間約30秒接着時間(秒)90
溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCOTAS GAS(タスガッス)イチネンTASCO
529税込582
1個
当日出荷
プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
長さ(m)1内容量(g)200
モンジュ液 イチネンTASCOモンジュ液イチネンTASCO(1件のレビュー)
749税込824
1個(100cc)
当日出荷
仕様筆付100cc危険物の類別非危険物
TAS GAS HYPER イチネンTASCOTAS GAS HYPERイチネンTASCO
999税込1,099
1本
3日以内出荷
プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。
内容量(g)230
溶接用遮光メガネ イチネンTASCO溶接用遮光メガネイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様有害な紫外線を99.9%遮断します。 レンズ…JIS規格同等ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…43g 遮光度#3 クッションバー付、メガネ併用可能型
ロウ付用フラックス イチネンTASCOロウ付用フラックスイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個(150g)
当日出荷
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
ガス着火用ライター イチネンTASCOガス着火用ライターイチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
あらゆる溶断器の着火に。 持ち手の部分が大きく手袋をしていても持ちやすい形状です。 携帯に便利です。
タイプ点火用ライター
白色食品機械用グリース イチネンTASCO白色食品機械用グリースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する白色のNSF-H1グレード食品機械用グリーススプレーです。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
調整器用1次側ナイロン足ネジパッキン イチネンTASCO調整器用1次側ナイロン足ネジパッキンイチネンTASCO
629税込692
1個
当日出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCOスーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
インバーター式真空ポンプ専用オイル イチネンTASCOインバーター式真空ポンプ専用オイルイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOショートサイズ溶接器イチネンTASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
グリースガン用ノズルフレキシブル イチネンTASCOグリースガン用ノズルフレキシブルイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付危険物の類別非危険物
チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCOチッソガス調整器用ゲージイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅パッキン付
適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
万能グリース イチネンTASCO万能グリースイチネンTASCO
3,398税込3,738
1パック(10本)
当日出荷
チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。
使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器(カプラー付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
ボンベT型ハンドル イチネンTASCOボンベT型ハンドルイチネンTASCO
759税込835
1本
3日以内出荷
サンソボンベ、アセチレンボンベの開閉に使用でき、便利です。
全長(mm)125
洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
耐熱防災シート イチネンTASCO耐熱防災シートイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様軽くて耐久性に優れ、作業効率を高めます。 折りたたみや運搬はとても簡単です。 水に濡らして使用すれば、耐スパッター性は著しく向上します。 素材…コーネックス35%、PBI/PBO10%、パイロメックス55% 用途…製鉄製鋼、橋梁、非鉄金属、窯業、陶業、ガラス工業等の高温現場作業。炉前作業、ビル建設作業、消火作業。 連続使用可能温度…300℃、最高耐熱温度…500℃1000×1000mm
フレキシブル自動着火ターボトーチ イチネンTASCOフレキシブル自動着火ターボトーチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
TAS MAPPリング火口キット イチネンTASCOTAS MAPPリング火口キットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー1 1/2"まで使える人気のリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
万能グリース(10本入) イチネンTASCO万能グリース(10本入)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット(400g×10本)
翌々日出荷
リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃容量…400g入数…10
危険物の類別非危険物
クローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOクローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
溶接用遮光メガネ イチネンTASCO溶接用遮光メガネイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
シャーシーグリース イチネンTASCOシャーシーグリースイチネンTASCO
5,998税込6,598
1パック(10本)
4日以内出荷
仕様車両のシャーシーの給油に代表される、水分より角摺胴部を保護します。トラック、建設機械、農業規格、産業機械のシャーシー、ワイヤーにご使用ください。使用温度範囲:-5~+70℃400g入数10危険物の類別非危険物
パイプ溶接ホルダー イチネンTASCOパイプ溶接ホルダーイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
ターボトーチ用替ボンベ イチネンTASCOターボトーチ用替ボンベイチネンTASCO
739税込813
1個
5日以内出荷
適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用内容量(g)200
火口(極細炎) イチネンTASCO火口(極細炎)イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150火炎温度(℃)1500火炎形状極細炎
自動着火ターボトーチ イチネンTASCO自動着火ターボトーチイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)
ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCOホースバーナーアッセンブリイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
1液型発泡ウレタン イチネンTASCO1液型発泡ウレタンイチネンTASCO
1,898税込2,088
1本(290g)ほか
3日以内出荷
隙間充填タイプの1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム。硬化したフォームに自己消火性があり、作業上も安全です。残液があってもノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能です。(長期不可)ノンフロン。
仕様ピンク危険物の類別非危険物
標線ゲージ(Φ12.7用) イチネンTASCO標線ゲージ(Φ12.7用)イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
呼び径12.7用危険物の類別非危険物
専用真空ポンプオイル イチネンTASCO専用真空ポンプオイルイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
スパナ付コックハンドル イチネンTASCOスパナ付コックハンドルイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
予備ゲージパッキン2個付スパナ付コックハンドルに更にチェーンつき、現場での紛失、携帯忘れが減りとても便利です。
全長(mm)200チェーン長(mm)550