絞り込み
ブランド
- FINIXA
- モノタロウ(180)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,855)
- エスコ(1,266)
- TRUSCO(501)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
- スリーボンド(317)
- TAMIYA(タミヤ)(313)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(286)
- トーキン(245)
- ヤマト産業(245)
- 信越化学工業(239)
- 千代田精機(225)
- ブランドをもっと見る

プレッシャースプレー
FINIXA(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
サンディングガイドスプレー
FINIXA¥4,198税込¥4,6181本(400mL)6日以内出荷コントロールパウダーと同じく塗膜の欠陥を見つけるための製品。速乾性のラッカー塗料で、3秒でサイディング可能。サンディング時にからまず目詰まりしにくいです。危険等級Ⅰ危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量400mL
コントロールパウダー ブラック
FINIXA¥7,698税込¥8,4681個(150g)5日以内出荷研磨作業時の凹凸・ひずみ・スアナを発見しやすくします。プライマーやパテの後、研磨面に本品を塗布してから研磨してください。研磨できていない部分にはパウダーが残るので一目で凹部がわかります。アプリケーター(スポンジパッド・ハンドル)付属色ブラック容量(g)150危険物の類別非危険物
スプレーシームシーラー
FINIXA¥3,598税込¥3,9581本(290mL)6日以内出荷MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる適合容量(mL)290危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
コンビシーラントガン
FINIXA¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷1液型シーリング剤用のエアガン。290mlと310mlのカートリッジを装着可能。FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能。シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能。本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能。インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属危険物の類別非危険物
フランジノズル
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか5日以内出荷シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー用Oリングセット
FINIXA¥3,698税込¥4,0681セット5日以内出荷LSP20の交換用のOリングセット。5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。危険物の類別非危険物
コントロールパウダー
FINIXA¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。用途深傷剤、キズや凹みの確認に色グリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類