絞り込み
ブランド
  • オリエンタル塗料
  • モノタロウ(184)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,650)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(536)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(490)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(427)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(326)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(281)
  • ロックペイント(267)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユカコートZ専用シンナー オリエンタル塗料ユカコートZ専用シンナーオリエンタル塗料
6,698税込7,368
1缶(16L)
4日以内出荷
帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。 塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。 耐摩擦性に優れています。 耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。 耐候性に優れ、床面を確実に保護します。 乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。
主な用途室内床特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾標準塗り面積(1回塗り)(m2)100~120主成分アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユカコートZ オリエンタル塗料ユカコートZオリエンタル塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
帯電性に強いアクリル樹脂を採用しているので塵、埃、汚れ防止に優れています。
希釈剤Z専用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)50~70危険物の性状非水溶性
オリビー#8000 オリエンタル塗料オリビー#8000オリエンタル塗料
7,898税込8,688
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
一液性であり塗装が簡単です。 乾燥が非常に速いので作業時間を短縮できます。 耐水性、耐薬品性、耐候性に優れ、確実に屋根を保護します。 オリビー#8000プライマー(鼠・白)、ハイブリットプライマーとの組み合わせにより幅広く屋根材の塗り変え補修ができます。
用途プレスセメント瓦・厚形スレート瓦・コンクリート建造物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ダイレクトコート オリエンタル塗料ダイレクトコートオリエンタル塗料
12,980税込14,278
1セット(4.5kg)ほか
5日以内出荷
優れた耐候性 シリコン変性したウレタン反応基導入アクリル系ラテックスを主剤とし、水分散イソシアネートとの組み合わせによってシリコン~ウレタンの複合化をし、優れた耐候性を発揮します。 優れた柔軟性と耐汚染性 エマルション粒子の中心部(コア)を柔らかく、外殻部(シェル)を硬くする「コア・シェル構造」にすることで、基材に対しての柔軟性と耐汚染性を両立させました。 優れた浸透力と密着性 エマルション粒子を小径化することにより、脆弱な基材に対して優れた浸透力を発揮し、補強・固着することで密着性を向上させました。 防カビ・防藻効果 ダイレクトコートは防藻・防カビ機能を付加させており、藻類、カビの育成による美観の低下や衛生面の悪化を長期にわたり、防止します。
用途新旧セメント瓦の塗り変え塗装・薄形化粧スレート(カラーベスト・コロニアル等)の塗り変え塗装・波形スレート等の塗り変え塗装・アスファルトシングル等の塗り変え塗装使用場所屋外特性耐候性・柔軟性・耐汚染性・浸透性・密着性・防カビ・防藻効果主成分アクリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ニューマイルド優雅 オリエンタル塗料ニューマイルド優雅オリエンタル塗料
15,980税込17,578
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷
弱溶剤系ですので、下地を侵しにくく、旧塗膜の種類を選ばずに塗装できます 従来の溶剤系塗料に比べて環境に優しい塗料です シリコン樹脂塗料ですので耐候性に優れ長期間にわたり艶引け、変色がありません ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装出来ます
用途厚形スレート、プレスセメント瓦・薄型化粧スレート・カラー鋼板屋根・波形スレート(新設は除く)使用場所屋外特性耐候性主成分シリコン標準塗り面積(2回塗り)(m2)60~80希釈剤ORマイルドシンナー仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
トウキマイルド オリエンタル塗料トウキマイルドオリエンタル塗料
17,980税込19,778
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷
環境配慮型 鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス 非常に密着力が優れた塗料なので、シーラーやプライマー等の下塗り塗料を必要としません。 高耐候性 シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。 防藻・防カビ性 カビや藻類の発生を抑え、美観を保ちます。 超高耐候性仕様 トップコートに「タフグロスコート」を塗装して頂くと、フッ素に勝る耐候性が得られます。
用途陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦(塗り替え対象屋根材)使用場所屋外特性耐候性・耐久性・防藻・防カビ性主成分シリコン仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マイティーシリコン オリエンタル塗料マイティーシリコンオリエンタル塗料
17,980税込19,778
1セット(4.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。 高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。
用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材)使用場所屋外特性耐候性・耐久性主成分シリコン希釈剤ORマイルドシンナー仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユカコートZ オリエンタル塗料ユカコートZオリエンタル塗料
6,998税込7,698
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
帯電性に強いアクリル樹脂を採用しているので塵、埃、汚れ防止に優れています。
特性防塵・耐候性・耐水・耐油・耐薬品性・帯電性主成分アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性 涼風 オリエンタル塗料水性 涼風オリエンタル塗料
18,980税込20,878
1セット(4.5kg)ほか
5日以内出荷
水性シリコン樹脂塗料なので、下地旧塗膜を選びません。しかも耐久性に優れています。 薄型化粧スレート、金属屋根、波型スレート、アスファルトシングルの塗り替えに効果絶大です。 ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装でき作業性を確保。
用途金属屋根・薄型化粧スレート・波形スレート(新築は除く)・アスファルトシングル仕様主剤:非危険物/硬化剤:指定可燃物/硬化剤:可燃性固体類危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ニューマイルド優雅(2液型) オリエンタル塗料ニューマイルド優雅(2液型)オリエンタル塗料
14,980税込16,478
1缶(4.8kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途厚型スレート、プレスセメント瓦、薄型化粧スレート(カラーベスト・コロニアルなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オリトシールド(2液型) オリエンタル塗料オリトシールド(2液型)オリエンタル塗料
22,980税込25,278
1缶(14kg)
3日以内出荷
弱溶剤2液型下地調整材(厚膜型)
用途劣化した乾式コンクリート瓦(モニエル瓦など)や新生瓦(カラーベストなど)、スレートの下地調整をし、きれいに蘇らせます。主な用途かわら屋根危険等級使用場所屋外色調グレー(N-70相当)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タフグロスコート(2液型) オリエンタル塗料タフグロスコート(2液型)オリエンタル塗料
13,980税込15,378
1缶(4.67kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料(クリヤー)
用途オリエンタル塗料の弱溶剤2液型塗料に上塗りして、耐候性を向上させます。主な用途かわら屋根色調高耐候クリヤー使用場所屋外主成分シリコン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
新いぶしコート用シンナー オリエンタル塗料新いぶしコート用シンナーオリエンタル塗料
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
新いぶしコート(2液型) オリエンタル塗料新いぶしコート(2液型)オリエンタル塗料
22,980税込25,278
1缶(4.8kg)ほか
3日以内出荷
2液強溶剤シリコン屋根用塗料、粘土瓦塗替え専用塗料
用途日本瓦(いぶし瓦)の塗替え 陶器瓦(釉薬瓦・素焼き瓦)のいぶし瓦風の塗替え主な用途かわら屋根使用場所屋外主成分シリコン危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ダイレクトコート(水性・2液型) オリエンタル塗料ダイレクトコート(水性・2液型)オリエンタル塗料
9,998税込10,998
1缶(4.5kg)ほか
3日以内出荷
水性2液シリコンシーラーレス屋根塗替え用塗料。
用途セメント瓦、新生瓦(カラーベスト)、スレート屋根(ノンアスタイプ除く)の塗替えにお勧めします。主成分シリコン主な用途かわら屋根使用場所屋外危険物の類別非危険物
トウキマイルド(2液型) オリエンタル塗料トウキマイルド(2液型)オリエンタル塗料
16,980税込18,678
1缶(4.8kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料
用途屋根瓦用塗料。陶器瓦、釉薬瓦、素焼き瓦へ施工可能。主成分シリコン主な用途かわら屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マイティーシリコン(2液型) オリエンタル塗料マイティーシリコン(2液型)オリエンタル塗料
16,980税込18,678
1缶(4.8kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤2液型シリコン屋根用塗料、乾式コンクリート瓦にシーラーレスで施工可能。
用途乾式コンクリート瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦)主な用途かわら屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイブリットプライマー オリエンタル塗料ハイブリットプライマーオリエンタル塗料
14,980税込16,478
1缶(16L)
5日以内出荷
プライマーです。
危険物の類別非危険物
ユカコートZ専用シンナー オリエンタル塗料ユカコートZ専用シンナーオリエンタル塗料
2,998税込3,298
1缶(4L)
6日以内出荷
帯電性に強いアクリル樹脂ですから塵、ホコリ、汚れ防止に優れています。 塗装が簡単で、塗面積が大きいので非常に経済的です。 耐摩擦性に優れています。 耐水性、耐油性、耐薬品性が優れています。 耐候性に優れ、床面を確実に保護します。 乾燥が非常に早いので作業時間を短縮できます。
主な用途室内床特性耐摩擦性・耐水性・耐油性・耐薬品性・耐候性・速乾主成分アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ORマイルドシンナー オリエンタル塗料ORマイルドシンナーオリエンタル塗料
4,298税込4,728
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
弱溶剤系塗料の希釈に使用します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性