絞り込み
ブランド
  • UNiCON(ユニコン)
  • モノタロウ(182)
  • ダイヘン(2,052)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • エスコ(1,264)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(372)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • スリーボンド(312)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(246)
  • トーキン(245)
  • 信越化学工業(238)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスティック&ラバースプレー413 UNiCON(ユニコン)

    プラスティック&ラバースプレー413

    UNiCON(ユニコン)(20件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
    用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。耐熱温度(℃)130使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kg
  • 371ノンドロス UNiCON(ユニコン)

    371ノンドロス

    UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
    3,237税込3,561
    1缶(420mL)
    当日出荷
    レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • グリーススプレー 409 UNiCON(ユニコン)

    グリーススプレー 409

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(380mL)
    当日出荷
    付着性能が高く、高温化でも粘度が落ちないため、液ダレを起こしません。 ナキ、キシミ等の音を取り除き、潤滑不良を防ぎます。 蒸発、離油が極めて少なく、優れた耐久性のある潤滑性能が得られます。 万能グリースとして定評のあるリチウムタイプやアルミコンプレックスタイプの製品と比較して、ウレア系の409は、潤滑耐久性、耐熱性の面で優れています。
    用途ドアロック、ドアヒンジ、シートスライド、各種ベアリング、金属慴動部、排気管回りのボルト・ナットなど薄茶使用温度範囲(℃)15~35増ちょう剤ウレア系基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
  • 洗浄工程用ノンスパッタ 321 Z1 UNiCON(ユニコン)

    洗浄工程用ノンスパッタ 321 Z1

    UNiCON(ユニコン)
    17,980税込19,778
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO UNiCON(ユニコン)

    兼用工程用スパッタ防止剤 301 WO

    UNiCON(ユニコン)
    3,298税込3,628
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21 UNiCON(ユニコン)

    母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤 334A L-21

    UNiCON(ユニコン)
    2,298税込2,528
    1缶(420mL)
    当日出荷
    手軽に使えるエアゾールタイプ 直接塗装工程用 防錆性に優れ開先防錆剤、部品の一次防錆剤として使用できる 溶接性に優れる 耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
    危険物の類別非危険物
  • ノズルフレッシュ 355LH UNiCON(ユニコン)

    ノズルフレッシュ 355LH

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(200mL)
    当日出荷
    人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
    タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
  • トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100 UNiCON(ユニコン)

    トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100

    UNiCON(ユニコン)
    4,498税込4,948
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。
    外観透明塗布方法浸漬・塗布機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類性状液体危険物の性状非水溶性
  • ガスモレ チェック UNiCON(ユニコン)

    ガスモレ チェック

    UNiCON(ユニコン)
    1,098税込1,208
    1個(360mL)
    当日出荷
    成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険物の類別非危険物
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 314LW UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 314LW

    UNiCON(ユニコン)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 312 Σx-K UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 312 Σx-K

    UNiCON(ユニコン)
    15,980税込17,578
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 311 HS UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 311 HS

    UNiCON(ユニコン)
    13,980税込15,378
    1缶(17kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 洗浄工程用ノンスパッタ 324RD UNiCON(ユニコン)

    洗浄工程用ノンスパッタ 324RD

    UNiCON(ユニコン)
    15,980税込17,578
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 兼用工程用ノンスパッタ 302 BL UNiCON(ユニコン)

    兼用工程用ノンスパッタ 302 BL

    UNiCON(ユニコン)
    149,800税込164,780
    1缶(200kg)
    3日以内出荷
    直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能。
    乾燥時間(分)10外観透明塗布方法各種スプレー・塗装用ガン塗膜厚(μm)80m2/kg 2危険物の類別非危険物適応1~3層 250A性状水溶性
  • 363ユニコンチェック UNiCON(ユニコン)

    363ユニコンチェック

    UNiCON(ユニコン)
    9,998税込10,998
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 直接塗装工程用ノンスパッタ 313EA UNiCON(ユニコン)

    直接塗装工程用ノンスパッタ 313EA

    UNiCON(ユニコン)
    17,980税込19,778
    1缶(18kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 362ユニコンチェック UNiCON(ユニコン)

    362ユニコンチェック

    UNiCON(ユニコン)
    13,980税込15,378
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • 361ユニコンチェック UNiCON(ユニコン)

    361ユニコンチェック

    UNiCON(ユニコン)
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性