絞り込み
ブランド
- ダウ・東レ
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,900)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(695)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
- TRUSCO(475)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(309)
- スリーボンド(304)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(286)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- セメダイン(215)
- 小池酸素工業(214)
- ブランドをもっと見る

シリコーンシーラント
ダウ・東レ(8件のレビュー)¥699税込¥7691本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシムタイプ使用温度範囲(℃)-40~150JIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
シリコーンシーラント
ダウ・東レ(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(330mL)当日出荷有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。タイプオキシム・防カビタイプJIS規格JIS A5758適合危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
トーレ シリコーン SH780
ダウ・東レ(2件のレビュー)¥679税込¥7471本(330mL)当日出荷から5日以内出荷1液成分形シリコーン系シーリング材用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール 内装タイル目地のシール 配管取付け部・ダクトまわりのシール 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール 耐候性に優れる 耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える 耐薬品性に優れる 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い 肉やせが少ない危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シリコーンオイル
ダウ・東レ¥12,980税込¥14,2781本(1kg)当日出荷高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。容器ポリビン比重0.965(at25℃)引火点(℃)300以上(オープンカップ)粘度(cSt)100(at25℃)アズワン品番5-1010-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
1液形高耐熱性シリコーンシーラント
ダウ・東レ¥39,980税込¥43,9781箱(330mL×10本)当日出荷約200度の高温となる用途に適しています。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 硬化物は柔軟なゴムです。 オキシム型ノンサグタイプのシーリング材で、様々な部材に使用できます。 有機系シーラントに比べて耐久性が高く、交換頻度を減らすことができるので、低コスト・サステイナビリティに寄与します。用途高耐熱性の要求される各種シール・接着用途に幅広くご使用いただけます。 ヒーターなど家電部品の各種シール・充填用途。オーブン、熱交換器、煙突部など。各種高温下で使用される部品の接着、シール、ポッティング、封止・保護コーティングなど。色黒褐色タイプオキシム温度範囲(℃)-40~200硬さ17(JIS タイプ A)伸び(%)600適合材各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器等引張強度(MPa)2密度(g/cm3)1.03タックフリータイム(分)6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状1成分形、オキシム型、室温硬化型シーラント
型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK
ダウ・東レ¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。用途一般型取り材として。仕様一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物トラスコ品番711-0814セット内容主剤1kg、硬化剤100g材質液状室温硬化型シリコーンゴム色白(主剤/硬化剤)容量(mL)1221使用温度範囲(℃)200容量(L)1.2容量(kg)1.1容量(g)1100時間可使:1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.1L硬化時間24危険物の性状非水溶性