絞り込み
ブランド
  • 日本電磁測器
  • モノタロウ(180)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,855)
  • エスコ(1,266)
  • TRUSCO(501)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
  • SUZUKID(スズキッド)(441)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(338)
  • スリーボンド(317)
  • TAMIYA(タミヤ)(314)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(286)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(239)
  • 千代田精機(225)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 濃縮磁粉液コンク 日本電磁測器

    濃縮磁粉液コンク

    日本電磁測器
    5,398税込5,938
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    磁粉と分散剤を1本に濃縮した扱いやすいタイプ 容量目盛付き、キャップで計量も可能。
    用途一般検査・準精密、比率 4(分散剤):1(磁粉)種別磁粉液対応溶液危険物の類別非危険物
  • スマートマグナ 日本電磁測器

    スマートマグナ

    日本電磁測器
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
    付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130ケーブル長(m)3構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)本体質量(kg)2.62磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050入力電源(V)AC100(POWER)消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)
  • 磁粉と分散剤パック品 日本電磁測器

    磁粉と分散剤パック品

    日本電磁測器
    3,898税込4,288
    1袋(10パック)
    5日以内出荷
    蛍光磁粉、分散剤を水溶性フィルムに分包水に入れて分散させるだけで磁粉検査液が作れます。 5 Lの水に1個で1g/Lの検査液が製作可能 蛍光磁粉:FM-100(一般検査用 )使用
    仕様蛍光磁粉:FM-100(一般検査用)種別磁粉液危険物の類別非危険物
  • リングブラックライト 日本電磁測器

    リングブラックライト

    日本電磁測器
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドマグナに直接装着するブラックライト 電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要 小型・軽量・省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計 適正ハンドマグナ/NC-2型相当品
  • LED ブラックライト 日本電磁測器

    LED ブラックライト

    日本電磁測器
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能 バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射 センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ) 冷却ファン無し。機械冷却使用 照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena) 照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm
    寸法(mm)ユニット:70×100×175質量(g)約680