絞り込み
ブランド
- 大澤ワックス
- モノタロウ(179)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(358)
- SUZUKID(スズキッド)(479)
- TAMIYA(タミヤ)(298)
- TRUSCO(517)
- いけうち(335)
- アサヒペン(293)
- エスケー化研(322)
- エスコ(1,265)
- スリーボンド(352)
- セメダイン(247)
- ダイヘン(2,049)
- ニッぺ(日本ペイント)(404)
- パナソニックコネクト(1,860)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- マイト工業株式会社(419)
- ヤマト産業(282)
- 信越化学工業(254)
- 日酸TANAKA(292)
- 阪口製作所(421)
- ブランドをもっと見る

ガソリン缶 BSKシリーズ
大澤ワックス(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310アズワン品番62-3955-66危険物の類別非危険物
2石パーツクリーナー550mL
大澤ワックス¥579税込¥6371個当日出荷有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤危険等級Ⅲアズワン品番67-2480-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ガソリン缶 BSKシリーズ
大澤ワックス¥4,498~税込¥4,948~1個欠品中安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物
リチュームグリース 400g
大澤ワックス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています 熱および酸化安定性がすぐれています 機械的安定性がすぐれています 油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています 耐水性と防錆性がすぐれています 農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250アズワン品番67-4714-48危険物の類別非危険物
さび止めハンディーオイル 100mL
大澤ワックス¥949税込¥1,0441個当日出荷家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32危険等級Ⅲアズワン品番67-4714-58危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
刃物用ハンディーオイル HBシリーズ
大澤ワックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32アズワン品番67-2480-04危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら