絞り込み
ブランド
  • MOHAWK
  • モノタロウ(177)
  • ダイヘン(1,994)
  • エスコ(1,455)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(544)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • ニッぺ(日本ペイント)(358)
  • スリーボンド(357)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(302)
  • エスケー化研(294)
  • 日酸TANAKA(293)
  • セメダイン(282)
  • アサヒペン(280)
  • 信越化学工業(252)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドカラーエポキシパテ MOHAWKウッドカラーエポキシパテMOHAWK(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(57g)
当日出荷
強度が必要な補修に最適です。耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。
用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填硬化時間(分)開始/2~5完全硬化時間24時間仕様(切削可能時間)15-30分材質エポキシ樹脂寸法(mm)Φ2.5×200危険物の類別非危険物
プロマークⅡ MOHAWKプロマークⅡMOHAWK
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
家具の色合いに合わせた染料マーカー!全20色。半透明なので、木目を生かした補修ができます。重ね塗りすることで色の調整も可能です。突板、合板、木質家具のすり傷、こすれキズ、コーナー部分の着色補修に最適です。対候性に優れ、直射日が当たる箇所に塗布しても退色しにくいです。ノンブリードタイプで、塗布箇所周囲へのにじみが出にくいです。密着性に優れ、ほとんどのトップコートに密着します。
用途木部補修、家具補修容量(mL)10.5タイプノンブリードメーカーモホーク主要材質ポリケトン樹脂主成分エタノール主な用途木部補修、家具補修使用場所屋内危険物の類別非危険物
3 in 1 リペアスティック MOHAWK3 in 1 リペアスティックMOHAWK
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】・染料系アルコール着色剤・主成分:エタノール・主要樹脂:ポリケトン樹脂【スティック部分】・主成分:パラフィン油脂
用途家具補修その他【ブランド】モホーク危険物の類別非危険物
ウルトラボンドマーカー MOHAWKウルトラボンドマーカーMOHAWK
2,198税込2,418
1本(10mL)
4日以内出荷
マーカー形状でタッチアップして使用する、新しいタイプの艶調整剤です。 水性で臭いもなく、環境にも優しいです。 スプレーを使い慣れていない方や、最小範囲で艶調整・コーティング作業をしたいというときにお奨めです!
主成分水、アクリル樹脂など危険物の類別非危険物