絞り込み
ブランド
  • SHOW UP
  • モノタロウ(183)
  • ダイヘン(1,989)
  • エスコ(1,644)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(487)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(429)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • スリーボンド(358)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(324)
  • エスケー化研(324)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • ロックペイント(264)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月11日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトル SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトルSHOW UP
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(g)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UPSHOW UP リズフレーク small 50gSHOW UP
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物取扱説明書(0.39MB)
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50g SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト ミニボトル 50gSHOW UP
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。ミニボトル全12色 50g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)50名称エゴキャンディー コンセントレイト ミニボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP PCブラッシュアップクリーナー SHOW UPSHOW UP PCブラッシュアップクリーナーSHOW UP
3,498税込3,848
1本
6日以内出荷
マルチ対応PC(ポリカーボネート)専用クリーナーです。製造時に使用される離型剤、油分や汚れを除去し塗料やマスキングデカールの密着を向上させます。塗装前にパーツに吹き付けることで静電気を除去しホコリの付着を軽減させることが可能です。マスキングミスによる塗料のはみ出し除去に使用する修正液、ペイントリムーバーとして塗装した乾燥後の塗膜を剥離する為のペイントリムーバー等。PCにダメージを与えることなく使用可能です。
用途RC ラジコン ポリカボディーにお使いいただける専用クリーナーです。内容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.9mL取扱説明書(0.38MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP リズフレーク 100g SHOW UPSHOW UP リズフレーク 100gSHOW UP
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、100gで2m2を塗装出来ます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)100危険物の類別非危険物取扱説明書(0.39MB)
SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UPSHOW UP キャンディーカラーベースSHOW UP
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。 180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200g SHOW UPSHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト 200gSHOW UP
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
EGO Kandy Koncentrateはメーカー従来商品である顔料を使用したenvy Kandy Colorとは異なり、組成に染料を使用しております。 染料は顔料に比べ、多少耐光性に欠けるところがありますが、非常に高い透明感と深味があり、光を当てると濃淡が美しく現れます。全12色 200g
用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウス内容量(g)200名称エゴキャンディー コンセントレイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UP プロップクリーナー SHOW UPSHOW UP プロップクリーナーSHOW UP
1,398税込1,538
1本
当日出荷
プロップクリーナーは脱脂・足付けが可能な離型剤も確実に落とすことのできる研磨剤入り下地処理専用洗剤です。中性洗剤より脱脂力に優れハジキや剥がれの防止にもなります。プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカに対し、塗料の密着を簡単に向上させることが可能です。
用途プラモデル等のABS,プラスティック、ラジコンボディーのポリカーボネートなどの下地処理にご使用いただける専用クリーナーです。内容量(g)200危険物の類別非危険物取扱説明書(0.18MB)
Spooky ルミノカラー SHOW UPSpooky ルミノカラーSHOW UP
12,980税込14,278
1本(180g)ほか
6日以内出荷
スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(0.58MB)危険物の性状非水溶性
STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレークSHOW UP
10,980税込12,078
1個(60g)
6日以内出荷
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物取扱説明書(0.63MB)
SHOW UP クロマエッジ SHOW UPSHOW UP クロマエッジSHOW UP
47,980税込52,778
1セット
6日以内出荷
KROMA EDGEは最先端の自己組織化技術によって、金属粒子が塗膜表面に浮き上がり整列する事によりこれまでに無い鏡面反射と深みのある金属光沢を塗装だけで現実しました。KROMA EDGEを塗装して頂く際に下記使用方法を必ずお読みになり、今迄に無い3液型金属塗装をお楽しみ下さい。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容ミラーシードフォーミュラ 60g、バインダー 150g、硬化剤 60g、シンナー 150gメッキ調商品クロマエッジ ミディアムセット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
SHOW UP クロマエッジ専用クリアー SHOW UPSHOW UP クロマエッジ専用クリアーSHOW UP
4,198税込4,618
1セット
6日以内出荷
クロマエッジの輝きを最大限に引き出し、鏡面のような反射感を長期間キープするために開発されたクロマエッジ専用クリアーです。通常クリアーで起こりがちな「曇り」「黒ずみ」「光沢低下」を極限まで抑え、透明度の高い保護膜を形成します。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤 180g、硬化剤 18g、シンナー 180gクリアー商品クロマエッジ専用トップコートクリアー 180g セット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量378mL危険物の性状非水溶性
エゴキャンディー コンセントレイトカラーシート SHOW UPエゴキャンディー コンセントレイトカラーシートSHOW UP
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でエゴキャンディーコンセントレイトの全12色と専用ベースカラー12色全てをご覧いただけます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、DIY危険物の類別非危険物
リズフレーク カラーシート SHOW UPリズフレーク カラーシートSHOW UP
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
A4サイズのポリカシートに各カラーをハンドペイント。この1枚でRizz Flake全16色をご覧いただけます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
SHOW UP グローペイント SHOW UPSHOW UP グローペイントSHOW UP
2,798税込3,078
1本(15mL)
4日以内出荷
Glow Colorは、薄め液で希釈するだけで使用可能、残光時間は、消灯後約2時間発光が持続する蓄光塗料です。マイクロボトル薄め液100%~150%希釈してお使い下さい。SHOW UP Base Color マイクロボトル エアーホワイトEBC07をお勧めします。
用途グローペイント 蓄光塗料 塗料 ペイント ホビー プラモデル 車 バイク カスタムカラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL取扱説明書(0.14MB)危険物の性状非水溶性
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー SHOW UPSHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナーSHOW UP
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(kg)3.6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(0.65MB)危険物の性状非水溶性
Neon カラー ミニボトルセット SHOW UPNeon カラー ミニボトルセットSHOW UP
9,198税込10,118
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、硬化剤35g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL取扱説明書(0.28MB)危険物の性状非水溶性
Neon カラー1kgセット SHOW UPNeon カラー1kgセットSHOW UP
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤850g、硬化剤150g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL取扱説明書(0.28MB)危険物の性状非水溶性
Neonカラー4kg セット SHOW UPNeonカラー4kg セットSHOW UP
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤3.4kg、硬化剤600g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL取扱説明書(0.28MB)危険物の性状非水溶性
STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレークSHOW UP
11,980税込13,178
1個(60g)
6日以内出荷
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色も非常に優れ細長くカットされたシルバーロングレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物取扱説明書(0.63MB)
STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレークSHOW UP
10,980税込12,078
1個(60g)
6日以内出荷
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたゴールドレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYゴールドレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物取扱説明書(0.63MB)