特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
速乾燥性があり、離型性、シボ等の転写性が良好です。 <離型性> エポキシ硬化物+エポキシ硬化物=◎、金属&エポキシ硬化物=◎ <離型性への影響> エポキシ硬化物、アクリル樹脂=溶解せず、PBT樹脂、ABS樹脂=溶解
用途離型剤。マスターモデルからの転写用。石膏、木型反転用など。
比重(硬化物)0.75
外観乳白色液状
粘度(mPa・s)10~20/25℃
危険等級Ⅱ
保管環境冷暗所(25℃±5)/使用後は溶剤が揮発し易いため、直ちに容器を密閉してください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
作業温度範囲(℃)20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。
用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等
仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃)
セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg
硬度(ショアD)75
型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H)
比重硬化物比重:0.9
可使時間(分/25℃)(500g)40~60
外観主剤:茶色/硬化剤:白色
粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃
曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1000mL
混合比主剤:100/硬化剤:100
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34
ガラス転移点(℃)(TAM法)49
1セット(10kg×2箱)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。