4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 成分鉱油、極圧剤 トラスコ品番594-3182 琥珀 容量(mL)80 使用温度範囲(℃)-15~200前後 容量(g)87 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。 トラスコ品番554-9323 材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン 黒褐色 容量(mL)340 使用温度範囲(℃)800以上 容量(g)300 ちょう度なし 容器 危険物の類別非危険物
1缶
4,398 税込4,838
当日出荷

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 成分鉱油、極圧剤 トラスコ品番594-3188 琥珀 容量(mL)80 使用温度範囲(℃)-15~200前後 容量(g)87 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.08L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。
用途バイクのメンテナンスに トラスコ品番698-6593 琥珀 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-15~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.015L 危険物の性状非水溶性
1缶
2,998 税込3,298
当日出荷