特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。
トラスコ品番494-8441
直径(Φmm)9.5
質量(g)15
耐圧(MPa)3.1
寸法(cm)10.5
耐熱温度(℃)177
危険物の類別非危険物
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1/2以下のパイプネジに最も適したネジシール材です。
用途フロン、プロパン、ガソリン、油脂、溶剤、蒸気、水などの配管に使用できます。
トラスコ品番494-8335
寸法(mm)17.5Φ×120
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-46~177
耐圧(MPa)34
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合C20
圧力範囲(MPa)0~7.0
仕様コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付置き針式
火口100、200、300(3本付)
全長(mm)278
質量(g)480
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
接続口径1/8PT
表示圧力範囲(MPa)0~7.0
全長(mm)278
質量(g)466
火口100、200、300(3本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使用ガスアセチレン
本体質量(kg)2
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
使用ガス酸素
本体質量(kg)1.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用
タイプ粘質が高い(夏場用)
交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合
危険物の類別非危険物
種別ワンショット金具
ネジ式ホースをカプラー式に交換が可能
用途調節器側接続用
質量(g)36
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1000℃の炎でもOK。磨耗、炎、火花などに対して抜群の断熱性、引っ張り強度、優れた耐久性を発揮します。
長さ(mm)300
幅(mm)300
質量(g)70
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
サイズ5/16フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)
質量(g)30
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途溶接溶断用酸素ボンベレギュレーター用
トラスコ品番226-1642
質量(kg)1.7
流体酸素
接続(出口)M16/P1.5
一次側圧力(MPa)25
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
小型で使い易い溶接器です。
小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。
火口は3本入っています。
酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。
横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。
サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
トラスコ品番818-2595
セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル
質量(kg)9.8
容量(L)(酸素ボンベ)2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170
本体質量(kg)9.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
使用ガスアセチレン
本体質量(kg)2
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
種別溶接溶断兼用
質量(g)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長(mm)426
火口200、225、250、315、400、450、500
質量(g)36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)426
火口200、225、250、315、400、450、500
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
全長(mm)425
質量(g)875
火口1、2、3
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様自動点火
質量(g)744
温度(℃)1800
熱量(kw)2.91
火炎形状ジェットスクリュー炎
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕様燃焼時間/13時間
質量(g)730
温度(℃)1900
火炎形状ジェットスクリュー炎
火力(kcal)3300
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状集中炎
仕様逆さ使用可能
質量(kg)5
火炎温度(℃)1550
火力(kcal)3100
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
カプラー接続仕様のレギュラータイプ
接続口径ゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)
質量(g)75
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
種別ワンショット金具
質量(g)35
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。