絞り込み
ブランド
  • PROST's
  • モノタロウ(175)
  • ダイヘン(2,034)
  • エスコ(1,442)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(533)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(476)
  • SUZUKID(スズキッド)(434)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(378)
  • スリーボンド(352)
  • ニッぺ(日本ペイント)(346)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(289)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(277)
  • ヤマト産業(248)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱脂用シリコンオフ PROST's脱脂用シリコンオフPROST's(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(2L)
欠品中
塗装下地の脱脂に
用途脱脂用成分シリコンオフ(脱脂剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FRP用硬化剤 PROST'sFRP用硬化剤PROST's(2件のレビュー)
229税込252
1個(10mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
FRP樹脂/ゲルコート/トップコート/ポリエステルパテに使用します。
用途硬化危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)PROST's(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
FRPポリエステルパテ PROST'sFRPポリエステルパテPROST's
329税込362
1個(100g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
FRP一般成型品の補修に使用します。
用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)PROST's
2,598税込2,858
1缶(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)PROST's
2,598税込2,858
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 5平米用 PROST'sFRP防水材料6点キット 5平米用PROST's
15,980税込17,578
1セット(9kg)
当日出荷から5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP空気硬化剤 パラフィンワックス PROST'sFRP空気硬化剤 パラフィンワックスPROST's
399税込439
1個(30mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
用途補修成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
そろそろ染めGORO PROST'sそろそろ染めGOROPROST's(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材をカラーチェンジできるスプレーです。
用途布・合皮・金属・プラスチックなどの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ取扱説明書(1.31MB)危険物の性状非水溶性
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)PROST's(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / インパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
409税込450
1箱(20g)ほか
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRPサーフェイスマット #30 PROST'sFRPサーフェイスマット #30PROST's
649税込714
1パック(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
#200 カーボンクロス 3K 綾織り PROST's#200 カーボンクロス 3K 綾織りPROST's
2,198税込2,418
1シート(20cm)ほか
5日以内出荷
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
剥離一番 PROST's剥離一番PROST's
949税込1,044
1個(500g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強力塗膜剥離剤!「剥離一番」
用途塗膜の剥離使用方法1.使用前に缶を振ってください。2.缶のキャップを開ける際、缶内にたまった溶剤の蒸気圧で蒸気が噴き出すことがりますので顔を開缶口に近づけないようにし、保護メガネ、保護手袋着用で布等でおさえながらゆっくりと開封しガスを抜いてから完全に開封してください。3.刷毛、ローラー等で塗装面に適量を均一に塗ってください。4.塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5から30分位で塗膜が浮き上がります。5.軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取ってください。6.厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2から3回繰り返してください。7.剥離後、剥離一番を完全に除去するだけで水洗いは不要です。種類塗膜剥離剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST'sオルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコートPROST's
2,198税込2,418
1個(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
用途仕上げ/補修その他施工要領書付き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
#200 カーボンクロス 3K 平織り PROST's#200 カーボンクロス 3K 平織りPROST's
2,198税込2,418
1シート(20cm)ほか
5日以内出荷
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
用途補修成分カーボンクロス厚さ(mm)0.25
硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セットPROST's
7,798税込8,578
1セット(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ホワイト 白 PROST'sオルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ホワイト 白PROST's
2,698税込2,968
1個(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
用途補修その他施工要領書付き成分FRPトップコート/ホワイト(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)PROST's
1,498税込1,648
1缶(0.5kg)ほか
5日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キットPROST's
1,798税込1,978
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
炭酸カルシウム NS-100 PROST's炭酸カルシウム NS-100PROST's
3,298税込3,628
1個(25kg)
3日以内出荷
樹脂の粘度調整にご使用頂けます
用途粘度調整仕様炭酸カルシウム NS-100 25kg成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キットPROST's
1,598税込1,758
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #450 PROST'sFRP成型用ガラスマット #450PROST's
829税込912
1パック(1m)ほか
5日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
FRP用下地接着剤 プライマー PROST'sFRP用下地接着剤 プライマーPROST's
3,298税込3,628
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
FRP用下地接着剤 プライマー
用途補修成分FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カラーパテ ホワイト PROST'sカラーパテ ホワイトPROST's
1,298税込1,428
1個(500g)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品の補修に。
用途補修ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット PROST'sPROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セットPROST's
15,980税込17,578
1個(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。
用途成形/補修成分FRPビニルエステル樹脂使用方法【添加順序】1.樹脂を計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。危険物の性状非水溶性
船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット PROST's船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キットPROST's(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1kg)ほか
5日以内出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット PROST'sFRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セットPROST's
2,898税込3,188
1個(0.5kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
発泡スチロールを溶かさずに積層!発泡スチロール製品の強度を上げることが出来ます
用途補修成分発泡スチロール使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。材質発泡スチロール硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用硬化時間(時間)約2(20℃)危険等級使用可能時間(分間)約20(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白 PROST's船/ボート用 イソ系 FRP防水用トップコート ホワイト 白PROST's
3,698税込4,068
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
FRP船、ボート等のトップコートに最適
用途補修付属品施工マニュアルホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット PROST'sFRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セットPROST's
3,598税込3,958
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄下地に強力接着!
用途補修成分プライマー使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険物の性状非水溶性
オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン)  ブラック 黒 PROST'sオルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) ブラック 黒PROST's
2,698税込2,968
1個(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
用途補修その他施工要領書付き成分FRPトップコート/ブラック(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
硬化促進剤 コバルト PROST's硬化促進剤 コバルトPROST's
719税込791
1個(30mL)ほか
5日以内出荷
硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィンPROST's
2,598税込2,858
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
船・ボート・漁船の成型や補修に最適
用途成型・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット PROST'sFRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セットPROST's
3,998税込4,398
1セット(1kg)ほか
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!
用途補修仕様アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。その他【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。成分3液型ビニルエステル樹脂、スチレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ライトカラー 4kg PROST'sファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ライトカラー 4kgPROST's
3,798税込4,178
1個(4kg)
5日以内出荷
DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途塗装備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。種類プロストファインペイント ライトカラー(艶消し)危険物の類別非危険物
ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セットPROST's
3,500税込3,850
1セット(320g)ほか
5日以内出荷
ホビー・食品サンプル(パンやケーキなど)・クッション・アクセサリーなどの製作に最適!
用途ホビー・食品サンプル・クッション・アクセサリー製作等種類ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セットPROST's
7,498税込8,248
1セット(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット PROST'sソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セットPROST's
6,998税込7,698
1セット(1kg)ほか
5日以内出荷
食品サンプルや人形製作などに!硬化後はアクリル絵の具で塗装できます。
用途食品サンプル・人形製作等種類ソフトスポンジ軟質発泡ウレタン原液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FRP防水材料6点キット 1平米用 PROST'sFRP防水材料6点キット 1平米用PROST's
6,398税込7,038
1セット(2.5kg)
5日以内出荷
ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性