絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(699)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
  • TRUSCO(474)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(310)
  • スリーボンド(304)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(286)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • セメダイン(213)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    (公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
  • スパッタシートA種両面ロール(S) YAMAZEN(山善)

    スパッタシートA種両面ロール(S)

    YAMAZEN(山善)
    129,800税込142,780
    1本
    翌日出荷
    最も流通している定番品。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010/JIS A 1323 A種合格 第03A0188号種別ロール材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1質量(kg)21.45長さ(m)30幅(m)1
  • スパッタシートC種片面ロール(W) YAMAZEN(山善)

    スパッタシートC種片面ロール(W)

    YAMAZEN(山善)
    219,800税込241,780
    1本
    翌日出荷
    エコノミータイプで最も流通してる定番品。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO030040/JIS A 1323 C種合格 第03A0142号種別ロール材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7質量(kg)25.8長さ(m)30寸法(m)2(幅)×30(長さ)幅(m)2
  • カットくんエース Ag+ 塗装面再生・保護剤 塗料 屋外 YAMAZEN(山善)

    カットくんエース Ag+ 塗装面再生・保護剤 塗料 屋外

    YAMAZEN(山善)
    90,980税込100,078
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止。銀イオン配合により抗菌・防カビ性の向上、基材の耐久性向上と延命化。紫外線を95%以上カット、標準塗装面積10平方メートル
    用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止などに。再生塗料 看板 標識 ポスター 褪色防止 劣化防止 腐食防止 抗菌 防カビ成分水性アクリルエマルジョン、ベンゾフェノン系UV吸収材、n-プロピルアルコール、水、銀イオン配合主な用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止使用場所屋外危険物の類別非危険物特性抗菌・防カビ性
  • 外側保護プレート(5枚入り) YAMAZEN(山善)

    外側保護プレート(5枚入り)

    YAMAZEN(山善)
    6,798税込7,478
    1式
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • ハードマスク YAMAZEN(山善)

    ハードマスク

    YAMAZEN(山善)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接作業中に顔を保護するためのマスク
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • 曇り止めフィルム(5枚入り) YAMAZEN(山善)

    曇り止めフィルム(5枚入り)

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1式
    翌々日出荷
    YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
    用途溶接ゴーグルの装備品
  • 自動遮光ゴーグルマスクセット YAMAZEN(山善)

    自動遮光ゴーグルマスクセット

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    超軽量・コンパクトなゴーグルタイプの溶接面。高いフィット性で快適に作業がおこなえます。
    用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接など、狭い場所での溶接作業仕様【感度】高-低 5段階調節【戻り】早-遅 5段階調節質量(g)165(ゴーグル本体)/226(ハードマスク)外形寸法(mm)144×26センサー2個使用電池CR2032×2個(交換可能)寿命【バッテリー】約1000時間遮光性能#3.0(透視時)/#9・10・11・12・13(遮光時)遮光速度(秒)1/15000保管温度(℃)-20~+70作動温度(℃)-5~+55