絞り込み
ブランド
- Rapid(ラピッド)
- モノタロウ(180)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(359)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- TAMIYA(タミヤ)(312)
- TRUSCO(514)
- アサヒペン(292)
- エスケー化研(312)
- エスコ(1,267)
- スリーボンド(348)
- セメダイン(234)
- ダイヘン(2,056)
- トーキン(245)
- ニッぺ(日本ペイント)(393)
- パナソニックコネクト(1,856)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](501)
- マイト工業株式会社(417)
- ヤマト産業(244)
- 信越化学工業(250)
- 日酸TANAKA(292)
- 阪口製作所(420)
- ブランドをもっと見る
特価

バッテリー充電式グルーガン BGX7
Rapid(ラピッド)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
グルースティック
Rapid(ラピッド)¥599税込¥6591箱(36本)当日出荷Rapid製グルーガン(品番:5001703)用のスティックグルーです。トラスコ品番699-1440適合機種5001703材質EVA樹脂長さ(mm)90色クリア容量(kg)0.115危険物の類別非危険物径(mm)7入数(本)36