39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)しみとり液
デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液 付属品スプレー 容量(mL)1000
1本(1000mL)
8,898 税込9,788
当日出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)電解液
焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
1本(5L)
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1缶(5L)
28,980 税込31,878
当日出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)専用クロス
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換不要で作業性UP。 どんな機械にも使用出来ます。 お好きな長さに切断してご使用下さい。 クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
用途焼け取り専用クロス 幅(mm)35 寸法(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

1本(1L)
7,998 税込8,798
欠品中

1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ
ステンレス溶接焼き取り機用ブラシ。
仕様●適応機種:ECO100、MUL100 アズワン品番65-9596-03
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

1パック
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1パック
11,980 税込13,178
6日以内出荷



CLXPOWERM クリノックスパワーブラシM ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 動画あり
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシM
消費電力700Wat100V 1500Wat200V 本体質量(kg)6.7 本体寸法170x240x410mm 入力電源100/200V 50/60hz 関連資料(1.26MB) 最大出力電流(A)50(100V、200V)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

1本
36,980 税込40,678
4日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

ECO2 エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 動画あり
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)エコクリノックス2
RoHS
最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能
寸法(mm)210×85×280 質量(kg)2.8 消費電力(W)360 入力電圧(V)100 50/60Hz 電極11mmステンレス製トーチ電極 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)チューブボンド
RoHS
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。
用途焼け取り専用クロス 幅(mm)35 長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ
RoHS
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml 消費電力(W)1500(100V)、2500(200V) 本体寸法(mm)170×240×410 本体質量(kg)8.5 出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V) 防水仕様IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 出力レンジ0-30V AC/DC
1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)テフロンリング CLXシリーズ
ステンレス溶接焼き取り機用 テフロンリング
仕様●仕様:11mm幅●入数:10個 アズワン品番65-9595-99
1セット(10個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ボマー黄色 100cc 20本入
焼け取り専用電解液。チューブ入り電解液。弱酸性
仕様●仕様:ボマー(黄色)100ml×20本 アズワン品番65-9596-01
1セット(20本)
43,980 税込48,378
5日以内出荷