絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,901)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(699)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
- TRUSCO(474)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(309)
- スリーボンド(304)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(286)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(213)
- ブランドをもっと見る

シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用危険物の類別非危険物
MSナンコー容器
コクゴ¥219~税込¥241~1個7日以内出荷広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。使用温度範囲(℃)-40~70危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用色透明危険物の類別非危険物
ウェルディングカーテン
コクゴ¥53,980税込¥59,3781巻7日以内出荷溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥3,898税込¥4,2881本(100g)7日以内出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。色透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか7日以内出荷口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
TFEルブ
コクゴ¥2,998税込¥3,2981個(420cc)7日以内出荷TFEルブは直径0.3ミクロンの超微粉末の四弗化エチレン樹脂を主成分としていますので、浸透力が強く浸透材、防錆材、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。耐摩耗性にも優れており長時間効果を発揮します。用途高性能が要求される各種浸透・潤滑・防錆・離型剤。危険物の類別非危険物
シリコーン2液型RTVゴム
コクゴ¥189,800税込¥208,7801セット(1kg)7日以内出荷シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤色灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
シリコーン2液型RTVゴム
コクゴ¥32,980税込¥36,2781本(1kg)7日以内出荷シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。用途最強度型取り用。※主剤のみです。仕様主剤のみ色透明容量(kg)1粘度1000硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物