絞り込み
ブランド
- U-METAL
- モノタロウ(182)
- ダイヘン(2,051)
- パナソニックコネクト(1,313)
- エスコ(1,263)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(442)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(372)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- TAMIYA(タミヤ)(321)
- スリーボンド(312)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

気密保持剤 リキッドシール300DPM
U-METAL(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本(1000mL)当日出荷鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました仕様(対象微小穴)0.1~0.5mm成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分危険物の性状非水溶性
気密保持剤 リキッドシール300DP
U-METAL(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本(1000mL)5日以内出荷鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました仕様(対象微小穴)0.1mm以下成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分危険物の性状非水溶性