絞り込み
ブランド
  • フルイドフィルム
  • モノタロウ(178)
  • ダイヘン(1,994)
  • エスコ(1,459)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(544)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • ニッぺ(日本ペイント)(359)
  • スリーボンド(357)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(323)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(301)
  • エスケー化研(301)
  • 日酸TANAKA(293)
  • セメダイン(282)
  • アサヒペン(280)
  • 信越化学工業(251)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルイドフィルムAS フルイドフィルムフルイドフィルムASフルイドフィルム
4,298税込4,728
1本(420mL)
当日出荷
ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である
用途部品及び鉄板の防錆 ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用) 手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用) 潤滑・防錆が要求される全ての箇所使用温度範囲(℃)-10~100形態エアゾールタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムWRN-EP フルイドフィルムフルイドフィルムWRN-EPフルイドフィルム
79,980税込87,978
1缶(18.92L)
3日以内出荷
ワイヤーロープ用で浸透性が非常に高い 圧力に非常に強いため、ワイヤーロープ及びギア等に使用 温度に非常に強く、-45℃~200℃の間でも流動性維持
用途高温にも強い性質で、スチームライン等高温の鉄板に使用 ケーブル、ワイヤーロープ等、あらゆる種類の設備及び装備の潤滑・防錆タイプジェルタイプ形態WIRE ROPE DRESSING危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムBW フルイドフィルムフルイドフィルムBWフルイドフィルム
89,980税込98,978
1缶(18.92L)
3日以内出荷
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加された内部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(内部用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムWRL フルイドフィルムフルイドフィルムWRLフルイドフィルム
79,980税込87,978
1缶(18.92L)
4日以内出荷
ワイヤーロープ用で浸透性に非常に優れた製品 ワイヤーロープ中心部まで迅速に浸透、防錆効果を拡大化 -5℃~1℃の低温下でも使用可能
用途浸透性が非常に高いため、WRO-EP、WRN-EPを適用する前に使用 海洋ボーリング設備、ワイヤーロープ等に使用タイプジェルタイプ形態WIRE ROPE DRESSING危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムBEW フルイドフィルムフルイドフィルムBEWフルイドフィルム
109,800税込120,780
1缶(18.92L)
4日以内出荷
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加された外部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(外部用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムBN フルイドフィルムフルイドフィルムBNフルイドフィルム
89,980税込98,978
1缶(18.92L)
4日以内出荷
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管 顔料が添加されていない内部用
用途部品及び鉄板の永久的な防錆(1~1.5mm) 船舶のバラストタンクのコーティングに使用 特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布 永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品タイプジェルタイプ形態ジェルタイプ(内部用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムAR フルイドフィルムフルイドフィルムARフルイドフィルム
79,980税込87,978
1缶(18.92L)
4日以内出荷
フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)
用途室内外に保管中である部品の防錆(0.5~0.8mm) ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用 各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等タイプ液状タイプ形態準液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムA フルイドフィルムフルイドフィルムAフルイドフィルム
71,980税込79,178
1缶(18.92L)
4日以内出荷
琥珀色の液体で金属との親和力が強く、浸透性に非常に優れている ひどく錆び付いている部分に、表面前処理無しで適用可能
用途部品及び鉄板保管のための防錆(0.025~0.05mm塗布) ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用 各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、ワイヤーロープ等タイプ液状タイプ形態液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フルイドフィルムNAS フルイドフィルムフルイドフィルムNASフルイドフィルム
81,980税込90,178
1缶(18.92L)
3日以内出荷
NAS(非エアゾールタイプ)の流動性原液は99.5%である
用途部品及び鉄板の防錆 潤滑・防錆が要求される全ての箇所タイプ液状タイプ形態非エアゾールタイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性