絞り込み
ブランド
  • アーステック
  • モノタロウ(176)
  • ダイヘン(2,035)
  • エスコ(1,444)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(475)
  • SUZUKID(スズキッド)(433)
  • マイト工業株式会社(423)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(382)
  • スリーボンド(356)
  • ニッぺ(日本ペイント)(349)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(322)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(300)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(291)
  • セメダイン(280)
  • アサヒペン(277)
  • 信越化学工業(247)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー アーステックLUBROID ルブロイド メンテナンススプレーアーステック
3,798税込4,178
1本(350mL×1本)
当日出荷
「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。 摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。 超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。 金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。 低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。 ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして 各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆 機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等 クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等 エアツール等、作業工具の保守メンテナンス 遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等 組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として成分合成油、油、噴射剤(LPG)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)動粘度 at40℃9.5引火点(℃)95摩擦係数(μ)0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤 アーステックLUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤アーステック
6,988税込7,687
1本(240mL×1本)ほか
4日以内出荷
「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)臭気無臭タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース全酸価(mgKOH/g)0.55特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤 アーステックLUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤アーステック
59,980税込65,978
1本(4000mL)
5日以内出荷
「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。 金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、 全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。 ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。 また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)引火点(℃)222摩擦係数(μ)0.088(50℃)ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3粘度指数154密度(g/cm3)1.111流動点(℃)-22.5全酸価(mgKOH/g)0.55アニリン点100.7℃臭気無臭タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性