絞り込み
ブランド
  • テンピル
  • モノタロウ(87)
  • ダイヘン(1,900)
  • パナソニックコネクト(1,194)
  • エスコ(697)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
  • TRUSCO(471)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
  • TAMIYA(タミヤ)(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(316)
  • スリーボンド(299)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(282)
  • ヤマト産業(239)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • セメダイン(218)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンピルスティック テンピル

    テンピルスティック

    テンピル(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から96日以内出荷
    テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
    用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。