絞り込み
ブランド
  • ダイヘン
  • モノタロウ(3)
  • トーキン(140)
  • パナソニックコネクト(111)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ヤマト産業(60)
  • 東安(35)
  • 特殊電極(34)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(31)
  • SUZUKID(スズキッド)(27)
  • ユタカ(Crown)(25)
  • 千代田精機(16)
  • マイト工業株式会社(16)
  • 阪口製作所(13)
  • RS PRO(12)
  • 日本ウェルディングロッド(11)
  • 堺電業(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • 日本特殊塗料(9)
  • リランド(RILAND)(9)
サービス分類
  • レンタル(8)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(97)
  • 1,500-10,000円(359)
  • 10,000-50,000円(336)
  • 50,000-100,000円(62)
  • 100,000円以上(67)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • co2 ホース
  • co2溶接専用ペンチ
  • co2トーチ
697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2 ダイヘンCO2ダイヘン
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
CO2 ダイヘンCO2ダイヘン
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
CO2 ダイヘンCO2ダイヘン
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
CO2 ダイヘンCO2ダイヘン
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8 ダイヘンCO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8ダイヘン(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱダイヘン
719,800税込791,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
CO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱ ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱダイヘン
539,800税込593,780
1セット
翌々日出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):7.8/6.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)92周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~25定格出力電流(A)200入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)25出力電流範囲(A)50~200最高無負荷電圧(V)37.5
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ160BCダイヘン
369,800税込406,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。定格周波数(Hz)50/60共用
大容量CO2・MAG溶接トーチ ダイヘン大容量CO2・MAG溶接トーチダイヘン
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ160BCダイヘン
409,800税込450,780
1セット
翌々日出荷
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.0/5.8●溶接ワイヤ径(mm):0.6/0.8/(0.9)/(1.2)質量(kg)50、(ワイヤ送給装置)12定格電流(A)20~160定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)30最高無負荷電圧(V)35
CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ180BCダイヘン
449,800税込494,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様 ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様ダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ180BCダイヘン
449,800税込494,780
1セット
翌々日出荷
手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10定格電流(A)60~180定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)32
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 空冷仕様 ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 空冷仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350 ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350ダイヘン
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 精密な電流波形制御により、スパッタを低減 デジタルターボスタートでアークスタート性が向上 溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献 デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現 溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)28本体寸法(mm)250×560×370定格出力350A/36V出力範囲30~350A/12~36V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートXD350Ⅱ ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートXD350Ⅱダイヘン
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 高性能マイコン搭載によりスタート性が向上。制御ケーブルの一本化により作業性が向上。耐久性・堅牢性が向上。 フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部品を保護! 環境への配慮 「省電力回路」「ファン停止機能」「ガスセーブ機能」
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)103本体寸法(mm)372×690×659入力電圧(V)200定格入力(kVA)18.0(16.0kW)出力範囲50~350A/15~36V相数三相定格使用率(%)0.5定格負荷36V定格出力(A)350サービス分類レンタル
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500 ダイヘンデジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌日出荷
セット内容電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6012/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BC ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ180BCダイヘン
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ0.9、オリフィス、ノズル定格入力三相 200V定格出力180A/24V出力範囲60~180A/16~24V定格使用率(%)0.4本体寸法(mm)306×396×470質量(kg)46サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ160BC ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ダイナオートミニ160BCダイヘン
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドトランス式CO2/MAG自動溶接機 軟鋼・アルミ・ステンレスなど材質で溶接モードが選択可能(160BC) 独自の「ワイヤ可変速送給制御」により手ブレに強く常に安定した溶接が可能。 「インターバル溶接機能」でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮。 アークスポット溶接機能を標準装備。 別途アルミMIG用トーチ、ガス流量調整器、ガスホースを使用することでアルミMIG溶接が可能です。 (MIG溶接のみ)
セット内容電源、送給装置(6m)、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、チップΦ0.8、オリフィス、ノズル定格入力三相 200V定格出力160A/26V出力範囲20~160A/14~26V定格使用率(%)0.3本体寸法(mm)306×396×470質量(kg)50サービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Ⅱ ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Ⅱダイヘン
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現! 入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保! 送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的! パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)164本体寸法(mm)454×701×859入力電圧(V)200定格出力500A出力範囲50~500A/15~45V相数三相定格使用率(%)0.6定格負荷45V定格入力31.5kVA(28.0kW)サービス分類レンタル
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500 ダイヘンデジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
理想のデジタル溶接を追求した新スタンダードCO2/MAG溶接機です。精密な電流波形制御によりスパッタを軽減します。デジタルターボスタートでアークスタート性が向上。溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献します。デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現します。ダイヘン独自の高速インバータ回路とデジタル制御により小形、軽量化を実現しました。
仕様●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):29/27質量(kg)(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)49出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×560×595(ハンドルを含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)100(80)定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)79/87ワイヤーソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
インバータ制御式CO2・MAG自動溶接機 インバータオート500G ダイヘンインバータ制御式CO2・MAG自動溶接機 インバータオート500Gダイヘン
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
小型・軽量・効率的で現場溶接に最適な省エネモデルです。CO2排出量を削減し脱炭素社会に貢献。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。厚板の現場溶接作業で活躍する3つの本格作業が1台で効率的に行えます。(CO2/MAG・ガウジング・手溶接)
仕様定格入力(kVA/kW):29.1/25.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)CML-2301:10/CM-2401:9、(溶接電源)61定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)CO2・MAG:500/直流ガウジング:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×633×580適合ワイヤ径(Φmm)CML-2301(標準構成品):1.2/1.4/(1.6)/CM-2401:(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)CO2・MAG:45/直流ガウジング:45/直流手溶接:36出力電流範囲(A)CO2・MAG:30~500/直流ガウジング:30~500/直流手溶接:40~400最高無負荷電圧(V)75/81
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM500 ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM500ダイヘン
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ウェルビーインバータ M350 ダイヘン【レンタル】 CO2/MAG溶接機 ウェルビーインバータ M350ダイヘン
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
CO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200C ダイヘンCO2/MAG/MIG自動溶接機 デジタルオートミニ200Cダイヘン
509,800税込560,780
1セット
4日以内出荷
様々な溶接モードを搭載し、薄板板金や補修溶接に最適なワイヤ送給装置一体型のデジタル自動溶接機!軟鋼・アルミ・ステンレスなど、1台で様々な材質に対応します。自動車修理業界をはじめ多様な業界で活躍します。ワイヤ送給装置を内蔵した小形・軽量(質量13kg)モデルです。高い機動性で、移動の多い溶接現場において威力を発揮します。ワークの板厚、ビード形状、材質に基づきワイヤ送給速度と溶接電圧が自動設定されるオートマチック機能を装備しています。
用途軟鋼・アルミ・ステンレスなど、様々な材質の溶接仕様ワイヤ送給速度調整範囲:1~13m/分付属品電源:DM-200C/溶接トーチ:BT2000-30K/母材側ケーブル(クランプ付):7700-015/ガスホース:7700-063/ガス流量調整器:FCR-226質量(kg)13(トーチ及びケーブル類含む)長さ(m)トーチ:3定格電流(A)溶接トーチ:200(CO2)/160(MAG)定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~26定格出力電流(A)200使用率(%)溶接トーチ:50(CO2)/30(MAG)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×450×368定格入力(kVA)6.2(6.1kW)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8、0.9、1.0、Fe:(0.6)、0.8、(1.0)/SUS:0.8、(1.0)/CuSi:(0.6)、0.8、(1.0)/AI:(1.0)相数単相定格使用率(%)35定格負荷電圧(V)24最高無負荷電圧(V)70~75定格出力電圧(V)200/220径(mm)適用ワイヤスプール:200(最大)
デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機 ダイヘンデジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機ダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
質量(kg)55電源(溶接)DL-350出力電圧(V)(範囲)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)定格入力(kVA)18.2(16.6kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)81/89
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
ダイヘン独自の高速電力線通信「D.connect」により、制御ケーブルが不要ケーブル断線による溶接作業中断リスクを低減溶接現場を移動する際の作業者の負担を大幅低減ワイヤ送給装置のリモコンでさまざまな条件設定や溶接機の操作が可能高性能マイコン搭載により安定した高品質溶接を実現優れたワイヤ送給制御で溶接品質を向上
定格使用率(%)60定格出力電流(A)500相数三相定格負荷電圧(V)45
【レンタル】 ガウジング兼用 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500G ダイヘン【レンタル】 ガウジング兼用 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500Gダイヘン
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
セット内容電源、送給装置、リモコン、CO2トーチ 3m、ガウジングトーチ2m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、中間パワーケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズルサービス分類レンタル
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
細径ノズル ダイヘン細径ノズルダイヘン(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い所の溶接に対応できます
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CO2、MAG用
オリフィス ダイヘンオリフィスダイヘン(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)14
ライナー ダイヘンライナーダイヘン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。 アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
絶縁付ノズル ダイヘン絶縁付ノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
Oリング ダイヘンOリングダイヘン
649税込714
1袋(5個)
当日出荷
適合AN6227-ARP568-007
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ長さ(mm)40仕様黒トーチ用
ケーブルコネクター ダイヘンケーブルコネクターダイヘン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
部品 ブルートーチBT3510-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3510-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
大形ハンドルタイプのトーチです。
ケーブルコネクター38MM ダイヘンケーブルコネクター38MMダイヘン
2,198税込2,418
1個
欠品中
...