絞り込み
ブランド
  • 太陽化学
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,649)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(536)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(427)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(326)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(281)
  • ロックペイント(267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽化学 EPOエポキシシンナー 太陽化学太陽化学 EPOエポキシシンナー太陽化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2液型エポキシ床用塗料や変性エポキシ下塗塗料の希釈や洗浄に使用します。
主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
太陽化学 UTウレタンシンナー 太陽化学太陽化学 UTウレタンシンナー太陽化学(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
太陽化学 681アクリルシンナー 太陽化学太陽化学 681アクリルシンナー太陽化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アクリル系塗料(床用など)やフタル酸塗料の希釈や洗浄に使用します。
主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
太陽化学 2石ラッカーシンナー 太陽化学太陽化学 2石ラッカーシンナー太陽化学
7,798税込8,578
1缶(16L)
3日以内出荷
第二石油類のラッカーシンナー ラッカー塗料の希釈や洗浄に使用します。
種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
SPエコマルチクリーナー 太陽化学SPエコマルチクリーナー太陽化学
5,698税込6,268
1缶ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
環境対応型 金属洗浄剤 標準型 第一石油類 速乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替タイプ標準型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~101繰り返し・詰め替え対応
SPエコマルチクリーナー2S(改) 太陽化学SPエコマルチクリーナー2S(改)太陽化学
10,980税込12,078
1缶ほか
3日以内出荷
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第二石油類 遅乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替タイプ遅乾・標準型容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~215繰り返し・詰め替え対応
太陽化学 T150ラッカーシンナー 太陽化学太陽化学 T150ラッカーシンナー太陽化学(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(16L)
3日以内出荷
普及型ラッカーシンナー ラッカー塗料の希釈用や洗浄用に使用します。 再生溶剤は使用していません。
種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
SPエコパワークリーナー 太陽化学SPエコパワークリーナー太陽化学
8,998税込9,898
1缶ほか
3日以内出荷
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第一石油類 速乾 低臭
用途エコマルチでは落ち切らない重質油や粘度の高い油タイプ標準・強力型容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1600mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)78~101繰り返し・詰め替え対応