コンボイジャストタジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
コンボイVタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
軽量コーキングガン。 軽量タイプ。 超軽量(315g)、コンパクトボディです。
用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂/樹脂仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2544質量(g)315危険物の類別非危険物
コンボイスーパータジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6942材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂全長(mm)380質量(g)710全高(mm)190製品質量(g)710危険物の類別非危険物
コンボイSP26タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)当日出荷
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂仕様T3システム、X3システム危険物の類別非危険物押出量4mm
コンボイJエコパックタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)欠品中
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
コーキングガン セフコンボイライト 軽量樹脂タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
セフホルダーで装着!ロータリー式コーキングガンセフフック付で腰周りに装着可能ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルグリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています液だれ防止機構を搭載しています※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ樹脂適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)480本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61危険物の類別非危険物押出量12mm
コンボイJ900タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6918材質(筒/グリップ)金属/樹脂質量(g)900製品質量(g)900本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220筒径(Φmm)75危険物の類別非危険物
コンボイVSタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷
軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552質量(g)475危険物の類別非危険物
コンボイBCタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
全長が変わらないコーキングガン。
用途ベルト式コーキングガン適合(コーキング剤サイズ)筒長さ216mmまでΦ50まで容量330mLトラスコ品番753-7654危険物の類別非危険物押出量7mm
コンボイRSタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
用途ベルト式コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/樹脂仕様T3システム、X2システム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番753-7662全長(mm)395質量(g)741全高(mm)193危険物の類別非危険物直径(mm)(筒)58押出量7
コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフホルダーで装着!ロータリー式コーキングガンセフフック付で腰周りに装着可能ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルグリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています液だれ防止機構を搭載しています※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ金属適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)670本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60危険物の類別非危険物押出量12mm
充電式コーキングガン コンボイエレキテルセットタジマツール(TJMデザイン)8日以内出荷
使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガンセット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-88危険物の類別非危険物
コンボイRS900タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
吐出量が選べるコーキングガン
使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途切替式コーキングガン適合容量(mL)900トラスコ品番817-9803適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで危険物の類別非危険物押出量6mm、12mm
充電式コーキングガン コンボイエレキテルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
用途充電式電動コーキングガン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-85危険物の類別非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
高粘着潤滑剤旭エンジニアリング税込¥3,628~¥3,298~