絞り込み
ブランド
  • ボンド商事
  • モノタロウ(184)
  • ダイヘン(1,979)
  • エスコ(1,647)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(535)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(489)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(426)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • スリーボンド(358)
  • TAMIYA(タミヤ)(327)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • アサヒペン(285)
  • セメダイン(282)
  • ロックペイント(265)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー ボンド商事BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレーボンド商事
299税込329
1個(8mm×10m)ほか
当日出荷
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
BD免震石材エース ボンド商事BD免震石材エースボンド商事(7件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10本×330mL)
当日出荷から5日以内出荷
変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。 各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。 1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。 耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。 石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。 熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
BDホワイトエース ボンド商事BDホワイトエースボンド商事
549税込604
1本(550g)
4日以内出荷
水性形で、作業性に優れています。
用途ALCパネル間目地。無機質板・合板等の捨貼り、下地板の目地処理。かべクロス等の内・外装目地やすき間のシール加工。ALCやモルタルのひび割れ補修や塗装下地処理。仕様ノンブリードタイプホワイト危険物の類別非危険物
BDソッカン ボンド商事BDソッカンボンド商事
3,598税込3,958
1セット(500g×2本)
4日以内出荷
広範囲の硬質材料を強力に接着できる
用途金属・コンクリート・木・石・セラミック・硬質プラスチックの接着色調グレー危険物の類別指定可燃物