絞り込み
ブランド
  • 菊水化学工業
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,643)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(537)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(490)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • マイト工業株式会社(426)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(357)
  • TAMIYA(タミヤ)(327)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(272)
  • ロックペイント(267)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツロナイン 菊水化学工業ケツロナイン菊水化学工業
24,980税込27,478
1缶(18kg)
3日以内出荷
防藻・防カビ効果があります。 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 室内を調湿性します。 防火性に優れています。
用途一般建築物の内装、結露防止が求められる箇所成分アクリル樹脂塗材主な用途内外装使用場所屋内用特性防火仕様仕上げの形状:平吹き状/ゆず肌状(ローラー)/小凹凸状適合1200kabe color(淡彩色、中彩色のみの対応となります)使用方法ローラー塗り/吹付け厚さ(mm)1塗り面積(m2)16認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)約1.1
JSプレミックス60H 菊水化学工業JSプレミックス60H菊水化学工業
5,798税込6,378
1個(20kg)
4日以内出荷
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。 追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス70 菊水化学工業JSプレミックス70菊水化学工業
5,298税込5,828
1個(20kg)
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 早強形セメントを使用していますので、工期が短縮できます。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント使用量単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16.4L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス60 菊水化学工業JSプレミックス60菊水化学工業
3,998税込4,398
1個(12.5kg)
4日以内出荷
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整厚さ(mm)3~60種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
スタッコプライマー#3 菊水化学工業スタッコプライマー#3菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(18kg)
4日以内出荷
塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。
用途塗り継ぎモルタル下地への急激な吸水が調整できます。 モルタルの接着力を確保・安定させることができます。 モルタルに混入することで長期間安定した接着力を保持します。種類SBR危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)450~900m2/18kg、0.10~0.20kg/m2(5倍液)
アスウェットW 菊水化学工業アスウェットW菊水化学工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個(16kg)
3日以内出荷
石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。 空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。 アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。 白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途アスベスト粉じん飛散防止処理剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ホワイト施工内容吹付危険物の類別非危険物
KSクリーナー 菊水化学工業KSクリーナー菊水化学工業
7,798税込8,578
1個(1kg)
6日以内出荷
内外装の仕上工事におけるカビ・藻の殺菌除去をします。 清水で50倍に希釈して使用します。
用途一般建築物の内外装 カビの殺菌及び除去仕様所要量:約250m2/1kg、約4g/m2、施工方法:ローラー塗り/はけ塗り、施工器具:ウールローラー/はけ等、設計価格材工共:650円/m2主成分塩素系使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈液清水(50倍希釈)
キクスイ カチコテSP 菊水化学工業キクスイ カチコテSP菊水化学工業
6,298税込6,928
1袋(20kg)
3日以内出荷
防水下地調整材
危険物の類別非危険物
JSサッシュモルタル 菊水化学工業JSサッシュモルタル菊水化学工業
3,998税込4,398
1個(25kg)
4日以内出荷
サッシ廻り充填材として、水の透水を抑えた専用設計のモルタルです。 軽量で、注入器での作業がスムーズに行えます。 現場調合モルタルと比較して硬化体の断熱性が高く、結露防止に効果があります。
用途サッシ開口部とコンクリートの隙間充填 ALCパネルとコンクリートの隙間充填種類ポリマーセメント標準使用量1立方メートル当たり:約47袋使用量単位容積質量:約1.45kg/L、練り上り容量:約21L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工器具:専用注入器
スタッコ ウルトラモルタル・HS 菊水化学工業スタッコ ウルトラモルタル・HS菊水化学工業
8,998税込9,898
1セット(20kg)
4日以内出荷
こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。 厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等厚さ(mm)5~50種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
JSプレミックス10 菊水化学工業JSプレミックス10菊水化学工業
4,898税込5,388
1個(20kg)
4日以内出荷
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。 薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げの下地調整仕上げ厚さ(mm)0~2種類プレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
カチオンRF 菊水化学工業カチオンRF菊水化学工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個(20kg)
4日以内出荷
優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。 工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。 JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装 新築・改修下地種類ポリマーセメントプレミックスモルタルJIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
JSグラウトパッド用 菊水化学工業JSグラウトパッド用菊水化学工業
5,398税込5,938
1個(25kg)
4日以内出荷
特殊膨張材等を配合してありますので、収縮がありません。 ブリージングがないので空隙を残す心配がありません。 硬化後も安定した強度発現が得られます。
用途機械・プラント類裾付 構造物の基礎部分(鉄骨柱)種類セメント系標準使用量1立方メートル当たり:約77袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:手詰め/こて塗り、施工器具:こて所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.0L
JSグラウト(一般用) 菊水化学工業JSグラウト(一般用)菊水化学工業
5,398税込5,938
1個(25kg)
4日以内出荷
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。 高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。 プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。 公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事 機械・構造物基礎・橋梁支承 アンカーボルト固定・鉄板撒き立て 逆打ち・逆巻工法種類セメント系標準使用量1立方メートル当たり:約74袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
JSカチオンエポ#10 菊水化学工業JSカチオンエポ#10菊水化学工業
19,980税込21,978
1セット(34kg)
4日以内出荷
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。 エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。 適量の骨材を加えると、不陸調整・欠損部補修等が可能です。 JSカチオンエポ#0の厚塗仕様。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 1~3mm厚 各種仕上材の下地調整 異種下地面への接着バインダー(エポキシ・鉄面等) 珪砂を加えて、不陸調整、欠損補修等厚さ(mm)1~3種類エポキシ系ポリマーセメント使用量約1.68kg/m2、約20.2m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.68kg/L、練り上り容量:約20.2L危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
アンダーテックス S 菊水化学工業アンダーテックス S菊水化学工業
9,898税込10,888
1セット(29kg)
4日以内出荷
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。 刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途一般建築物の内外装 ウレタン防水・シート防水の下地調整材 下地調整 0.5~2mm厚厚さ(mm)0.5~2種類カチオン系ポリマーセメント危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等所要量(kg/m2)約1.4kg/m2、約20m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
カチコテSP 菊水化学工業カチコテSP菊水化学工業
7,598税込8,358
1セット(20kg)
4日以内出荷
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5種類カチオン系ポリマーセメントJIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛)所要量(kg/m2)【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
ビュートップアクリル 中彩色 菊水化学工業ビュートップアクリル 中彩色菊水化学工業
5,598税込6,158
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップEP 淡彩色 菊水化学工業ビュートップEP 淡彩色菊水化学工業
8,998税込9,898
1缶(16kg)
3日以内出荷
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ仕様防災認定:不燃材料/準不燃材料/難燃材料、認定番号:NM-8585/QM-9816/RM-9364タイプ艶有JIS規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分アクリル樹脂塗料塗布面積(m2)50~80/20kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、刷毛塗り危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.15~0.20
BeニューST 淡彩色 菊水化学工業BeニューST 淡彩色菊水化学工業
9,398税込10,338
1缶(16kg)
3日以内出荷
低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用材質アクリル樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
BeニューSi 淡彩色 菊水化学工業BeニューSi 淡彩色菊水化学工業
11,980税込13,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐候材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
【オーダー】キクスイSPパワーフッ素 菊水化学工業【オーダー】キクスイSPパワーフッ素菊水化学工業
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
先端の親水性制御技術により超低汚染を標準装備。 先端のレオロジーコントロール技術により驚くほどの塗着力と抜群の隠蔽性を実現しました。 透湿性があり防藻・防カビ性もあります。 3種類の超低汚染タイプの硬化剤を用意、施工部に応じて使い分け頂けます。
用途一般建築物の内外装・鉄部・木部 防水形複層仕上塗材・可とう形改修仕上塗材の上塗主成分ふっ素希釈液塗料用シンナーAホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)16~20 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)0.24~0.28サービス分類オーダー・加工
ガイナ下塗専用シンナー 菊水化学工業ガイナ下塗専用シンナー菊水化学工業
7,498税込8,248
1缶(16L)
4日以内出荷
ガイナの下塗り専用シンナーです。
用途ガイナの下塗り材の希釈適合塗料ガイナメタルプライマーI・ガイナメタルプライマーII危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し) 菊水化学工業水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶消し)菊水化学工業
41,980税込46,178
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶有) 菊水化学工業水系スーパーUVコートクリヤーSi(艶有)菊水化学工業
41,980税込46,178
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーF(艶消し) 菊水化学工業水系スーパーUVコートクリヤーF(艶消し)菊水化学工業
59,980税込65,978
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
用途一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
水系スーパーUVコートクリヤーF(艶有) 菊水化学工業水系スーパーUVコートクリヤーF(艶有)菊水化学工業
59,980税込65,978
1セット(13.5kg)
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
用途一般建築物の外装(各種サイディング)磁器質タイル(施釉・無釉)の保護※下塗りにシランコートTをご使用ください。透明危険物の類別非危険物適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
キクスイガイナ内装用 菊水化学工業キクスイガイナ内装用菊水化学工業
36,980税込40,678
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。
用途一般建築物の内部危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け仕上げの形状吹付フラット/ローラー
キクスイガイナこて塗り用 菊水化学工業キクスイガイナこて塗り用菊水化学工業
36,980税込40,678
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ガイナのコテ塗り用です。薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根金属屋根危険物の類別非危険物適合器具金ごてホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キクスイガイナ 菊水化学工業キクスイガイナ菊水化学工業
36,980税込40,678
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根金属屋根危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶消し)菊水化学工業
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(艶有)菊水化学工業
9,998税込10,998
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業キクスイSPファインコート(半艶)菊水化学工業
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業キクスイSPパワー無機ガードF菊水化学工業
39,980税込43,978
1セット(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
ガイナ水性カチオンシーラー 菊水化学工業ガイナ水性カチオンシーラー菊水化学工業
13,980税込15,378
1缶(15kg)
4日以内出荷
カチオン系自己架橋型エマルションなので、下地や既存塗膜との付着性に優れています。超微粒子のマイクロエマルジョンなので、浸透性が非常に良好です。耐水性、耐アルカリ性に優れています。
用途一般建築物の内外装内外部壁面新築・改修下地主成分カチオン系アクリル危険物の類別非危険物希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け所要量(kg/m2)80~150m2/15kg 0.10~0.19kg/m2
ガイナメタルプライマーII 菊水化学工業ガイナメタルプライマーII菊水化学工業
29,980税込32,978
1セット(16kg)
4日以内出荷
乾燥性に優れ、温度等の条件によりその日のうちに次工程が施工可能です。亜鉛メッキ、アルミニウムやコンクリート、各種旧塗膜に対して優れた付着性を示します。強溶剤のような強い臭気はありません。 人、環境に影響を及ぼす有害物質を含みません。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料金属部 木部ホワイト主成分変性エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈液ガイナ下塗用専用シンナー適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)94~114m2/16kgセット 0.14~0.17kg/m2
ガイナメタルプライマーI 菊水化学工業ガイナメタルプライマーI菊水化学工業
22,980税込25,278
1缶(16kg)
4日以内出荷
特殊変性エポキシ樹脂を使用、付着性に優れ2液変性エポキシ樹脂系のさび止め塗料と同等以上の効果を発揮。硬化剤不要の1液速乾タイプのさび止め塗料で、取扱いが簡単で廃材も少なくすみます。弱溶剤形で旧塗膜を侵しにくく、溶融亜鉛メッキにも密着、目止め効果が高いので木部など幅広い下地に対応。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料金属部 木部ホワイト主成分変性エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈液ガイナ下塗用専用シンナー適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)106~123m2/16kg 0.13~0.15kg/m2
ガイナマルチシーラー 菊水化学工業ガイナマルチシーラー菊水化学工業
29,980税込32,978
1セット(15kg)
4日以内出荷
下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。
用途一般建築物の内外装及び屋根用下塗材内外部壁面新築・改修下地主成分エポキシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL希釈液無希釈適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45~150m2/15kgセット 0.10~0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25~100m2/15kgセット 0.15~0.60kg/m2 最大0.60kg/m2/2回 ・モニエル瓦の場合 50~100m2/15kgセット 0.15~0.30kg/m2
カビフージB 菊水化学工業カビフージB菊水化学工業
14,980税込16,478
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。
用途一般建築物の内装カビの遮断下塗材ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2以下
カビフージA 菊水化学工業カビフージA菊水化学工業
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
用途一般建築物の内装カビの遮断下塗材ケツロナインの下塗材主成分変性アクリル危険物の類別非危険物希釈液清水適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け塗付量(kg/m2)0.11以下