絞り込み
ブランド
  • 日亜ペイント
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,643)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(537)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(490)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • マイト工業株式会社(426)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(357)
  • TAMIYA(タミヤ)(327)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(272)
  • ロックペイント(267)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントシンナー(塗料シンナー) 日亜ペイントペイントシンナー(塗料シンナー)日亜ペイント
9,998税込10,998
1箱(4L×4缶)
3日以内出荷
用途一般的な油性塗料のうすめ主成分ミネラルスピリット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナー #360 日亜ペイントラッカーシンナー #360日亜ペイント
12,980税込14,278
1箱(4L×4缶)
3日以内出荷
用途ラッカー類のうすめ主成分トルエン、他(エステル、アルコール)種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パールZ 日亜ペイントパールZ日亜ペイント
28,980税込31,878
1缶(16kg×1缶)
5日以内出荷
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ3.隠ぺい力、肉持ち感が良い4.臭気が少ない
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率刷毛塗りの場合 15~20%エアースプレーの場合 30~35%種別日塗工76-50T比重1.05±0.05引火点(℃)47粘度85~95主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など不揮発分65~70%危険等級乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6発火点(℃)430危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性組成合成樹脂調合ペイント