絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(185)
  • ダイヘン(1,981)
  • エスコ(1,643)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(537)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(490)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • マイト工業株式会社(426)
  • ニッぺ(日本ペイント)(395)
  • 阪口製作所(392)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(387)
  • スリーボンド(357)
  • TAMIYA(タミヤ)(327)
  • エスケー化研(324)
  • Panasonic(パナソニック)(316)
  • 日酸TANAKA(293)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(286)
  • セメダイン(281)
  • アサヒペン(272)
  • ロックペイント(267)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接機用ホルダークリップ 日動工業溶接機用ホルダークリップ日動工業(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
溶接機用アダプター 日動工業溶接機用アダプター日動工業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
径(Φmm)8長さ(m)0.2
溶接機用アースクリップ 日動工業溶接機用アースクリップ日動工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウェルダーアダプター300A 日動工業ウェルダーアダプター300A日動工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561溶接電流(A)100~300
溶接機用絶縁端子カバー 日動工業溶接機用絶縁端子カバー日動工業
249税込274
1個
翌々日出荷
材質PVC使用量2
デジタルインバーター直流溶接機 日動工業デジタルインバーター直流溶接機日動工業
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220
溶接機用ショルダーベルト 日動工業溶接機用ショルダーベルト日動工業
499税込549
1個
翌々日出荷
ホルダークリップ(オスジョイント付) 日動工業ホルダークリップ(オスジョイント付)日動工業
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
長さ20m オスジョイント付
長さ(m)20
溶接リール NTK型 アースクリップセット 日動工業溶接リール NTK型 アースクリップセット日動工業
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
用途屋内型
溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット 日動工業溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット日動工業
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
用途屋内型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420先端部(2次側)溶接ホルダー
インバーター直流溶接機 BMウェルダー230 日動工業インバーター直流溶接機 BMウェルダー230日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー1020 日動工業デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー1020日動工業
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%)仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番781-4186質量(kg)7.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100/200適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで使用環境温度(℃)-35~45定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76出力端子M10ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー100 単相100V専用 日動工業デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー100 単相100V専用日動工業
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個トラスコ品番781-4178質量(kg)5.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合板厚(mm)1.0~5.0定格出力電流(A)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)定格容量3.2kVA 2.6kW適合溶接棒(mm)Φ2.6まで使用環境温度(℃)-35~45定格負荷電圧(V)24無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105出力端子M8ブレーカー容量30A以上入力電圧範囲(V)85~115入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー 日動工業インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー日動工業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)日動工業
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
溶接リール NTK型 空リール 日動工業溶接リール NTK型 空リール日動工業
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。
用途屋内型質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420
溶接リール用オプション 接続アダプター 日動工業溶接リール用オプション 接続アダプター日動工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
溶接リール用オプション アースクリップ 日動工業溶接リール用オプション アースクリップ日動工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
溶接リール用オプション 溶接ホルダー 日動工業溶接リール用オプション 溶接ホルダー日動工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷