絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,788)
  • SAMTEC(4,984)
  • エスコ(3,748)
  • RS PRO(2,757)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,459)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,746)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,549)
  • 神保電器(1,517)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,435)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,396)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,090)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mm HARWINHARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mmHARWIN
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 10mm幅 = 8 mm深さ = 3.55mmシリーズ = EZ Boardware℃材質RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリップ (配線クリップ), 1mm x HARWINケーブルクリップ (配線クリップ), 1mm xHARWIN
66,980税込73,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = アースクリップ最大バンドル直径 = 1mm固定方法 = 表面実装色 = 銀寸法 [L x W x D] = 5.00 x 4.00 x 1.50mm材質銅合金/すずめっき
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列HARWIN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = 横型シュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列HARWIN
99,980税込109,978
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 HARWIN基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列HARWIN
139,800税込153,780
1セット(250個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = M50-365ピッチ = 1.27mm極数 = 50行数 = 2接続方向 = 垂直実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.75A
HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCBHARWIN
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様電池タイプ = CR1216, CR1225セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 19.2 x 4.25mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PPS接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 電池ホルダ S8401-46 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8401-46 1 PCBHARWIN
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
CR2032及びBR2032 (O 20 x 3.2 mm)コイン電池に最適です。 基板上のフットプリントを最小限に抑える縦型です。
仕様電池タイプ = CR2016、CR2025、CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 22.9 x 6.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCB HARWINHARWIN 電池ホルダ S8201-46R 1 PCBHARWIN
59,980税込65,978
1セット(1000個)
5日以内出荷
CR1225 / BR1225 (O12.5 x 2.5 mm)コイン電池に適しています。 薄型
仕様電池タイプ = CR1216, CR1225セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 13.2 x 3.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PVCシールド・スズめっき軟銅線接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5.5 mm 2.55mm HARWINHARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5.5 mm 2.55mmHARWIN
29,980税込32,978
1セット(1300個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 7mm幅 = 5.5 mm深さ = 2.55mm使用温度範囲 = -40 → → 105 ° C℃材質RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5 mm 2.05mm HARWINHARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 5 mm 2.05mmHARWIN
35,980税込39,578
1セット(1500個)
5日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 5mm幅 = 5 mm深さ = 2.05mm寸法 [L x W x D] = 5 x 5 x 2.05mm材質RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) オス Geckoシリーズ 圧着 G125-1010005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) オス Geckoシリーズ 圧着 G125-1010005HARWIN
12,980税込14,278
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = Geckoコネクタハウジングシリーズ = Gecko結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 26AWG最大接触抵抗 = 25MΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃電線抱合範囲AWG(#)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0110005HARWIN
61,980税込68,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジングシリーズ = Datamate結線方法 = 圧着mm2表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大接触抵抗 = 25mΩ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃電線抱合範囲AWG(#)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Geckoシリーズ 圧着 G125-0020005HARWIN
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
Harwin Geckoシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Gecko G125-204シリーズ圧着ハウジング向けの圧着レセプタクルコンタクトです。 このGeckoシリーズ圧着コンタクトは、4フィンガーデザインを採用し、振動や衝撃に強く、-65 → +150 ℃の幅広い動作温度範囲に耐えることができます。 コンタクトボディは、ベリリウム銅製で金めっきが施されています。 適切な圧着工具については、品番 ; 909-4483 909-4483 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Geckoコネクタハウジングシリーズ = Gecko結線方法 = 圧着最大接触抵抗 = 25mΩ動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃電線抱合範囲AWG(#)32~28AWGRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005 HARWINHARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005HARWIN
66,980税込73,678
1袋(1000個)
5日以内出荷
Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジングシリーズ = Datamate結線方法 = 圧着mm2最大接触抵抗 = 25mΩ最大電流 = 3A動作温度 Max = +125℃電線抱合範囲AWG(#)28~24AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 HARWINピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入HARWIN
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタArcher M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな
仕様●シリーズ:Archer M50●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:909-4394アズワン品番65-7542-64
コンタクト ソケット クリンプ 30-22AWG HARWINコンタクト ソケット クリンプ 30-22AWGHARWIN
96税込106
1個
11日以内出荷
仕様製品群:M20 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harwin M20-106 & M20-107 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1370-82
コンタクト ソケット クリンプ 22AWG HARWINコンタクト ソケット クリンプ 22AWGHARWIN
739税込813
1個
欠品中
仕様製品群:Datamate M80 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harwin M80-413 M80-414 M80-415 M80-417 M80-418 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1370-09
HARWIN, ロボットケーブル HARWINHARWIN, ロボットケーブルHARWIN
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用(代表品番< 681-3067') 681-3067コネクタA圧着コネクタジェンダー(コネクタAハウジング)ソケット