絞り込み
ブランド
  • MULTICOMP
  • モノタロウ(114)
  • Panasonic(パナソニック)(15,012)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,234)
  • 三菱電機(2,659)
  • RS PRO(2,571)
  • 未来工業(2,509)
  • ネグロス電工(2,149)
  • ODELIC(オーデリック)(2,070)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • 東芝ライテック(1,620)
  • 神保電器(1,553)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,542)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,401)
  • イチネンTASCO(1,400)
  • コイズミ(小泉成器)(1,386)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,060)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル オス ディスコネクト 0.25IN クリンプ レッド MULTICOMPターミナル オス ディスコネクト 0.25IN クリンプ レッドMULTICOMP
339税込373
1個
欠品中
仕様製品群:CMS-DF シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1513-09
ターミナル ポスト レッド MULTICOMPターミナル ポスト レッドMULTICOMP
379税込417
1個
欠品中
仕様製品群:- コンタクト数:- 種別:プラグ コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:-アズワン品番65-1665-21
ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ MULTICOMPターミナル リング タング 1/4IN クリンプMULTICOMP
449税込494
1個
欠品中
仕様製品群:CRS シリーズ スタッド サイズ インペリアル:1/4inch スタッド サイズ メトリック:M6 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:非絶縁 絶縁体 色:- スタッド サイズ:1/4アズワン品番65-1513-13
センサー コード RCPT 4POS M12 パネル MULTICOMPセンサー コード RCPT 4POS M12 パネルMULTICOMP
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-18
センサー コード プラグ 4POS M12 ケーブル MULTICOMPセンサー コード プラグ 4POS M12 ケーブルMULTICOMP
3,698税込4,068
1個
欠品中
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-26
ターミナル オス ディスコネクト 0.187IN クリンプ レッド MULTICOMPターミナル オス ディスコネクト 0.187IN クリンプ レッドMULTICOMP
349税込384
1個
欠品中
仕様製品群:CMS-TF シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:4.75mm×0.51mm タブ サイズ インペリアル:0.187inch×0.02inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1513-10
ターミナル オス ディスコネクト 0.25IN クリンプ レッド MULTICOMPターミナル オス ディスコネクト 0.25IN クリンプ レッドMULTICOMP
289税込318
1個
欠品中
仕様製品群:CMS-TF シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1513-11
ターミナル メス ディスコネクト 0.25IN レッド MULTICOMPターミナル メス ディスコネクト 0.25IN レッドMULTICOMP
339税込373
1個
欠品中
仕様製品群:CFS-DF シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 絶縁体 色:レッド 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1541-72