絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(15,014)
  • エスコ(3,237)
  • 三菱電機(2,659)
  • RS PRO(2,565)
  • 未来工業(2,509)
  • ネグロス電工(2,149)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,954)
  • 東芝ライテック(1,620)
  • 神保電器(1,553)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • イチネンTASCO(1,400)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,400)
  • コイズミ(小泉成器)(1,386)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,060)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
379税込417
1個
欠品中
Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928アズワン品番65-7670-71
Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13SAMTEC
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWGシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC79コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 34極 2.54mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、34 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 34 行数 2.
仕様●シリーズ:PHT-117-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8958アズワン品番65-7693-98
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1764アズワン品番65-7556-52
ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 SAMTECピンヘッダ 5極 5.08mm 1列SAMTEC
309税込340
1個
欠品中
Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6733アズワン品番65-7696-09
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列SAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0018アズワン品番65-7679-30
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -5
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1743アズワン品番65-7553-32
ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 60極 2.54mm 2列SAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、60 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-130-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5710アズワン品番65-7788-29
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
289税込318
1個
欠品中
Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-08-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5540アズワン品番65-7787-95
ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 40極 2.54mm 1列SAMTEC
419税込461
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
879税込967
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec SFPK-SL SFP+ ケージ SAMTECSamtec SFPK-SL SFP+ ケージSAMTEC
639税込703
1個
5日以内出荷
仕様種類 = ケージシリーズ = SFPKフォームファクタ = SFPKRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13SAMTEC
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Samtec 圧着工具は使いやすい製品です。ツール方法マニュアル 工具タイプ手動圧着工具 / 関連製品の連絡先と併用します
タイプ圧着工具シリーズCAT-HT-281-2430-13使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト
Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13SAMTEC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
端子ストリップ 8極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 8極 5mm 1列SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139アズワン品番65-7570-74
端子ストリップ 84極 5mm 4列 SAMTEC端子ストリップ 84極 5mm 4列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146アズワン品番65-7571-28
端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
29,980税込32,978
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425アズワン品番65-7600-45
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(200個)
7日以内出荷
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1222アズワン品番65-7567-96
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1227アズワン品番65-7608-79
端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220アズワン品番65-7604-02
端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
8,098税込8,908
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3487アズワン品番65-7606-23
端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 50極 2mm 1列SAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入 SAMTEC端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 72個入SAMTEC
50,980税込56,078
1セット(72個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5133アズワン品番65-7568-82
端子ストリップ 4極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 4極 5mm 1列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5128アズワン品番65-7568-16
端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入SAMTEC
64,980税込71,478
1セット(32個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169アズワン品番65-7570-17
端子ストリップ 3極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 3極 5mm 1列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5124アズワン品番65-7570-19
端子ストリップ 3極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 3極 2mm 1列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3504アズワン品番65-7600-47
端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列に 10 ピンあります。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1929アズワン品番65-7615-06
端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 20極 0.5mm 2列SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 10 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1464アズワン品番65-7609-99
端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入 SAMTEC端子ストリップ 200極 2mm 4列 1セット 5個入SAMTEC
8,898税込9,788
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:200●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3490アズワン品番65-7601-89
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 15個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5080アズワン品番65-7572-38
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 16極 4.191mm 2列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5081アズワン品番65-7568-73
...