EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否否
ベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)16.1取付埋込・深形白パネル電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)920×920×15色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□900調光の可否否
EKD14543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)7.9取付埋込・白ルーバ形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否否
EK8263WAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)16取付埋込・深形乳白パネル電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)920×920×232色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□900調光の可否否
EKL24543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)9取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×700×70色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□680調光の可否否
EKM24543EAタイプベースライト FHP45W×4ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様器具本体質量(kg)9.5取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×700×70色(本体)白灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□680調光の可否否
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュールENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
ベースダウンライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
モジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可
スクエアベースライト下面乳白パネルENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
軒下用 ハイパワーベースダウンライトENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
アウトドアハイパワースポットライトENDO(遠藤照明)31日以内出荷から62日以内出荷
色白材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
特殊コネクタ大和電業税込¥2,198¥1,998