絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • ODELIC(オーデリック)(73)
  • 三菱電機(26)
  • コイズミ(小泉成器)(15)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • JAPPY(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • サン電子(3)
  • 日動工業(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 未来工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「FL20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯 ENDO(遠藤照明)ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
防水型20Wタイプ専用ユニット1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)597幅(mm)46質量(kg)0.7アルミ(アルマイト仕上)高さ(mm)54電源(V)100-242消費電力(W)11.3器具・セットセット品LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可従来光源FL20W器具相当
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付、適合コントローラ:RX-116WB長さ(mm)597質量(kg)0.7アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100消費電力(W)12.1LED寿命(時間)40000時間調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85調光率(%)5調光の可否LED交換不可従来光源FL20W器具相当
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)597幅(mm)46質量(kg)0.7アルミ(アルマイト仕上)高さ(mm)57電源(V)100-242消費電力(W)11.3器具・セットセット品LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可従来光源FL20W器具相当