LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否
メンテナンスユニット 防水型 110WタイプENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否否
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
エッジサドルニックス税込¥2,638¥2,398
ピタットニックス税込¥35,178~¥31,980~
ブッシングニックス税込¥4,068~¥3,698~
自在ブッシュニックス税込¥2,088¥1,898