かんたん施工 レースウェイ用照明器具(Hf32W×2灯相当)ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9色乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40.6エネルギー消費効率(Lm/W)147.7LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(Lm)6000電球の種類LED調光の可否否
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプENDO(遠藤照明)3日以内出荷
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)備考調光不可消費電力(W)15電源内蔵光色白色演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)3000入力電圧100V-242V
LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
アウトドアライト ラインサインボード照明ENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザインオプション金具で自立サインにも対応継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュールENDO(遠藤照明)3日以内出荷から4日以内出荷
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
質量(kg)0.84色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(白)色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)グリーン購入法適合パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)配光タイプ拡散配光器具相当Hf32W×1灯LED交換不可
メンテナンス用直管形LEDユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷
用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
エッジサドルニックス税込¥2,638¥2,398
ピタットニックス税込¥35,178~¥31,980~
ブッシングニックス税込¥4,068~¥3,698~
自在ブッシュニックス税込¥2,088¥1,898