非常用照明器具(電源別置型)Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減
反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました
コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ埋込型仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03
LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.7高さ(mm)75タイプ天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)155材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70
LED非常灯 専用型 小空間 Φ100 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)欠品中
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.5タイプ天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
LED非常灯低天Φ75自己点Panasonic(パナソニック)欠品中
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用適合交換電池/FK827、リモコン/FSK90910K(別売)種別30分タイプ材質レンズ/ガラス、カバー/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5タイプ埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1.7(100V時)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色LED(昼白色)明るさ非常灯用ハロゲン電球13形×1灯RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120
天井直付型 非常用照明器具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
取付天井直付型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100Vレンズガラス色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70
LED非常灯電源別置防湿防雨直付Panasonic(パナソニック)欠品中
IP23 防湿天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1高さ(mm)109電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)195RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007
LED非常灯電源別置形中~特高天直付Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当幅(mm)Φ120質量(kg)0.9高さ(mm)124材質(本体)アルミ板取付方式天井直付型電圧(V)AC/DC100消費電力(W)15.4光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(レンズ)ガラストランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70非常灯評定番号LCLE-002
LED非常灯電源別置防湿防雨埋込Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
IP23 防湿天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)200
LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)水平天井取付専用
材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-001埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133
非常用照明器具(電源別置型)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)AC/DC100仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯適合低~中天井用(6mまで)材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5材質(本体)鋼板タイプ天井直付型材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03埋込穴(Φmm)-
天井直付型 非常用照明器具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から92日以内出荷
取付天井埋込型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100V本体鋼板レンズガラス光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)税込¥4,288~¥3,898~
ホルダネオフレックス税込¥868~¥789~
MSアダプタネオフレックス税込¥3,628¥3,298
Pgコネクタネオフレックス税込¥6,488¥5,898