絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,789)
  • SAMTEC(4,981)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,750)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,459)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,744)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,547)
  • 神保電器(1,514)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,420)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,396)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,089)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 熱収縮パーツ DEUTSCHDeutsch 熱収縮パーツDEUTSCH
669税込736
1個ほか
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列 DEUTSCH基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列DEUTSCH
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MIL-STD 202 。方法 213、条件 C最適なコンタクトについては ;、425-658 を参照してください、425-658 を参照してください 。適切な圧着方法については ;、425-973、425-973 を参照してください。シーリンググロメットサイズ 20 については ;、425-434 を参照してください、425-434 を参照してくださいDeutsch DRC23 シリーズコネクタは、ヘビーデューティ 90 °Deutsch DRC23 シリーズは、環境に完全にシールドされた高密度コネクタです。エンジン制御システムや電子パネルでの使用に最適です。DRC23 シリーズコネクタは、シリコンシールを備え、頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジングは高温範囲に耐え、優れた環境保護性能を発揮します。Deutsch DRC23 系列接器,大荷 90° 座高密度コネクタピン数 圧着タイプはニッケルめっき純銅合金コンタクトを使用 ステンレススチール製のスタンドオフ シリコンラバーシール サイズ 20 端子 アーク抵抗: 130 秒 / ASTM D-495
仕様●シリーズ:DRC●ピッチ:4.42mm●極数:64●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:7.5A●コード番号:724-2507アズワン品番65-7786-26
Deutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチック DEUTSCHDeutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチックDEUTSCH
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = レセプタクルケーブルブーツ 材質 = プラスチック ブレークアウト数 = 1 色 = 黒 動作温度 Min = -28.88℃動作温度 Max = +100℃DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)11質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応