Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMWV●外径:4.30mm●コード番号:197-3053
アズワン品番65-7442-77
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 3 x 10 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベース材質: 16 x CuSn / 3 x CuZn
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-3055
アズワン品番65-7444-07
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDT●定格電流:1.2A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:Micromodul●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:120.0℃●定格電圧:32.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:194-7637
アズワン品番65-7666-61
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3054
アズワン品番65-7446-48
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。