絞り込み
ブランド
  • 藤田
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,221)
  • 三菱電機(10,107)
  • SAMTEC(4,679)
  • エスコ(3,373)
  • RS PRO(2,467)
  • 未来工業(2,453)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,920)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,512)
  • 岩崎電気(1,462)
  • コイズミ照明(1,450)
  • オーム電機(1,433)
  • イチネンTASCO(1,413)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,257)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COBワークライト 藤田

    COBワークライト

    藤田
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
    質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
  • COBハンディライト 藤田

    COBハンディライト

    藤田
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
    質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フックACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4