角型引掛ランプソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
シーリングカバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用フィードインキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレールの給電に使用します。
材質ABS樹脂本体質量(g)約82定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×19.5×155RoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛差込アダプタYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質ユリア色クリーム本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×26×33定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-62RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
口金E26のソケット。
材質フェノール色ブラック口金E26本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-60RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口色ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25本体質量(g)30コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-91RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。
ペンダントコードリールΦ80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)翌々日出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
コードバンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
長さ(mm)160色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から10日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
セパラプラグボディYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
色ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリール65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライトソケットのみYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリール80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50コード長さ(cm)収納可能:約100RoHS指令(10物質対応)対応
コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口色ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15本体質量(g)38コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
まとめるチューブYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
チューブを巻き付けてまとめられます
セード付スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
マジックバンド4本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)12色ブラック入数4個
HDMIケーブルVer2.1YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
DynamicHDR 対応拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
LEDシーリングライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
10段階調光機能付きおやすみタイマー付き常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷から3日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)115口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48定格消費電力(W)適用光源:100まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ
ライティングダクト用エンドキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。
材質ABS樹脂本体質量(g)約6定格出力125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×19×19RoHS指令(10物質対応)対応
E26耳付レセップ磁器製YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
質量(g)96口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
フリーキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト ロング E11 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
ペンダントコードアジャスターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。
色クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
転換アダプタE26-E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
転換アダプタE26-E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
口金E26からE11に転換できます。
色ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリールΦ65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質鉄幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
家具用コンセントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
コンセントを自分流にレイアウトできます。上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。
付属品丸頭木ネジ2本材質ABS定格出力15A 100V 合計1500Wまで
屋外用結束バンド200mm20本 ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200色ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52
マジックバンド結束テープ15mm3m ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
必要なときだけ切って使えるマジックバンド結束テープ
材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)15全長(mm)3000色ブラック引張強度(kg)10入数1個
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~