絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(14,985)
  • SAMTEC(4,978)
  • エスコ(3,242)
  • 三菱電機(2,656)
  • RS PRO(2,573)
  • 未来工業(2,509)
  • ネグロス電工(2,147)
  • ODELIC(オーデリック)(2,070)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,622)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,543)
  • 神保電器(1,515)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,406)
  • イチネンTASCO(1,399)
  • コイズミ(小泉成器)(1,367)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(960)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(898)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(519)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P 角形コンセント 明工社接地3P 角形コンセント明工社(25件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
RoHS指令対応
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
接地L形プラグ丸形コード用 明工社接地L形プラグ丸形コード用明工社(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
トラスコ品番320-4511質量(g)35定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力端子3PRoHS指令(10物質対応)対応
レセップ6A 250V(受金E26) 明工社レセップ6A 250V(受金E26)明工社(28件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社平形スモールコネクターボデー(黒)明工社(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ 明工社ムービープラグ明工社(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
トラスコ品番294-9601質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
7A 中間スイッチ(スライド) 明工社7A 中間スイッチ(スライド)明工社(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
中間スイッチのスライド式です。
定格7A 250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2トラスコ品番827-9791質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
引掛転換アダプター接地2P黒 明工社引掛転換アダプター接地2P黒明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ(黒) 明工社ムービープラグ(黒)明工社(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
引掛コンセント接地3P 明工社引掛コンセント接地3P明工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
露出 トリプルコンセント 明工社露出 トリプルコンセント明工社(14件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-8151質量(g)90コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社15A 125V L形プラグ(丸形コード用)明工社(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
プラグ形状2P 15A 125V厚さ×横×縦(mm)21×38×40RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント接地3P 明工社埋込コンセント接地3P明工社(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
L形プラグ 平形コード用 明工社L形プラグ 平形コード用明工社(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機器用抜け止め接地コンセント 明工社機器用抜け止め接地コンセント明工社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールプラグ(黒) 明工社平形スモールプラグ(黒)明工社(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールコネクターボデー(乳白) 明工社平形スモールコネクターボデー(乳白)明工社(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番492-4754質量(g)25定格15A125VRoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント(工業用250V) 明工社露出コンセント(工業用250V)明工社(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
15A 中間スイッチ(スライド) 明工社15A 中間スイッチ(スライド)明工社(6件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め接地ダブルコンセント 明工社抜け止め接地ダブルコンセント明工社(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプトラスコ品番355-8002質量(g)120コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ML防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5 明工社ML防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5明工社(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無し径(Φmm)35.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
ハーネス用ジョイントボックス 明工社ハーネス用ジョイントボックス明工社(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です定格電流(A)20定格電圧(V)125仕様結線完了表示付RoHS指令(10物質対応)対応
接地ダブルコンセント アースターミナル付 明工社接地ダブルコンセント アースターミナル付明工社(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7952質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
接地コンセント 明工社接地コンセント明工社(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7944質量(g)55コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)50×44×28.5RoHS指令(10物質対応)対応
MLステンレスプレートブランク枠付 明工社MLステンレスプレートブランク枠付明工社
589税込648
1個
当日出荷
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
機器用接地コンセント 明工社機器用接地コンセント明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4明工社(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
露出 シングルコンセント 明工社露出 シングルコンセント明工社(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールプラグ(乳白) 明工社平形スモールプラグ(乳白)明工社
399税込439
1個
当日出荷
耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
乳白トラスコ品番492-4312質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
定格15A125V端子(入力/出力)2P/3P対応RoHS
ML新金属コンセント用プレート 明工社ML新金属コンセント用プレート明工社(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
埋込コンセント用プレートです。 RoHS対応商品です。
材質アルミ合金長さ(mm)120寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター 明工社接地アダプター明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番381-6940端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
ML防滴プレート 明工社ML防滴プレート明工社(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無しRoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青)明工社
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
接地ダブルコンセント 明工社接地ダブルコンセント明工社(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-7961質量(g)110コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
ML新金属プレート 明工社ML新金属プレート明工社(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付口数2RoHS指令(10物質対応)対応
接地アダプター(C形) 明工社接地アダプター(C形)明工社
789税込868
1個
当日出荷
定格15A 125V仕様耐トラッキング対応対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ML取付金具 明工社ML取付金具明工社
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板/亜鉛メッキ・クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
...