絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,094)
  • 三菱電機(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 島田電機(3)
  • カナフジ電工(3)
  • ピカコーポレイション(1)
  • イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「pando」の検索結果

関連キーワード
  • パンドウィット
  • パンドイット
  • パンドウィット圧着工具
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 結束バンドキット, 黒, PA66MP RS PRORS PRO 結束バンドキット, 黒, PA66MPRS PRO
7,398税込8,138
1キット
7日以内出荷
RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、黒 RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 目立たないケーブル管理又は整理用の黒色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 300 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番(: 233-487 : 233-487 1000 100 mm 2.5 mm 黒色ケーブルタイ RS 品番(: 233-499 : 233-499 100 250 mm 4.8 mm 黒色ケーブルタイ、 RS 品番( 811-1697 811-1697 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = 黒材質 = PA66MP耐火性 = 自消性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンドキット, ナチュラル, PA66MP RS PRORS PRO 結束バンドキット, ナチュラル, PA66MPRS PRO
5,798税込6,378
1キット
7日以内出荷
RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています ナチュラルカラーで、目立たないケーブル管理又は整理が可能です キットの内容 キットの内容: 100 150 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-478 : 178-478 100 368 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-507 : 178-507 100 292 mm 3.6 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-490 : 178-490 100 190 mm 4.8 mm 天然ケーブルタイ RS 品番(: 178-484 : 178-484 RS Pro 結束バンドバンドルには、 種類の結束バンドがあり、それぞれ 100 個単位です。これらの結束バンドは、 U.L.認定ナイロン 6/6 。 用途: 動作温度範囲: -40 85 C UL94 V-2 難燃性等級の製品ですケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = ナチュラル材質 = PA66MP耐火性 = 自消性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンドキット, マルチカラー, PA66MP RS PRORS PRO 結束バンドキット, マルチカラー, PA66MPRS PRO
1,998税込2,198
1キット
7日以内出荷
RS Pro 解除不可ナイロン結束バンドキット、マルチカラー RS Pro ケーブルタイキットのご紹介です。最も一般的に使用されるサイズがセットになった優れたバンドルで、電気ケーブルやワイヤを固定するのに最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また耐久性に非常に優れたナイロン素材により、過酷な環境にも耐える強度と長寿命のソリューションが得られます。さらに、ケーブル時間面のギザ加工により、高張力であっ Strong Hold (この RS Pro 結束バンドキットは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に最適で、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドキットは、使いやすくリリース不可の各種ケーブルタイを取り揃えています。すばやく取り付けることができ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工、機器、製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 色分けされたケーブル管理又は整理用の 色を用意 キットの内容 キットの内容: 100 100 mm 2.5 mm 青ケーブルタイ RS 品番(: 233-203 : 233-203 100 100 mm 2.5 mm 、赤ケーブルタイ RS 品番(: 233-207 : 233-207 100 100 mm 2.5 mm 、緑色ケーブルタイ RS 品番(: 233-225 : 233-225 100 100 mm 2.5 mm 黄色ケーブルタイ RS 品番(: 233-229 : 233-229 RS Pro 色結束バンドには、赤、青、緑、黄の 種類の色があり、物をまとめて固定するために使用される固定具です。主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。この結束バンドは安価で使いやすく、頑丈なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 用途: 定格温度: 50 +85 C さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらの結束バンドは再利用できますか? いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: UL94V-2 ABS RoHS対応 CE認定
仕様色 = マルチカラー材質 = PA66MP耐火性 = 自消性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, PA 4.6 RS PRORS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, PA 4.6RS PRO
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。 特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。 暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = PA 4.6タイプ = 耐熱性、取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 18lb最大バンドル直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 300mm x 9mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 300mm x 9mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
6,598税込7,258
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro ナイロン製ダブルロック結束バンド. RS Pro PA66 (ナイロン)ケーブルタイ製品を導入し、電気ケーブルやワイヤを固定する際に最適です。ダブルロック機構により、複数のアイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れたナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこれらの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他のさまざまな用途に最適です。特長と利点:. ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のダブルロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工機器製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 黒又は中性色を用意し、目立たないケーブル管理又は整理に対応 100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています . 用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 . これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. UL94V-2 RoHS対応
仕様長さ = 300mm幅 = 9mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロック入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 539N最大バンドル直径 = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 180mm x 9mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 180mm x 9mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
4,898税込5,388
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro ナイロン製ダブルロック結束バンド. RS Pro PA66 (ナイロン)ケーブルタイ製品を導入し、電気ケーブルやワイヤを固定する際に最適です。ダブルロック機構により、複数のアイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れたナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこれらの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他のさまざまな用途に最適です。特長と利点:. ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のダブルロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工機器製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 黒又は中性色を用意し、目立たないケーブル管理又は整理に対応 100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています . 用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 . これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. UL94V-2 RoHS対応
仕様長さ = 180mm幅 = 9mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロック入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 343N最大バンドル直径 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 265mm x 9mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 265mm x 9mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
5,998税込6,598
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro ナイロン製ダブルロック結束バンド. RS Pro PA66 (ナイロン)ケーブルタイ製品を導入し、電気ケーブルやワイヤを固定する際に最適です。ダブルロック機構により、複数のアイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れたナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこれらの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他のさまざまな用途に最適です。特長と利点:. ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のダブルロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工機器製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 黒又は中性色を用意し、目立たないケーブル管理又は整理に対応 100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています . 用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 . これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. UL94V-2 RoHS対応
仕様長さ = 265mm幅 = 9mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロック入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 539N最大バンドル直径 = 78mmRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 26.1mm, 幅 26.1 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 26.1mm, 幅 26.1 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ8mm、長さ26.1mm、幅26.1 mm、固定穴径4.3mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 29.2mm, 幅 29.2 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 29.2mm, 幅 29.2 mm, ナイロン 66, 黒RS PRO
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ5.5mm、長さ29.2mm、幅29.2 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 28.6mm, 幅 28.6 mm, ナイロン 66, 白 RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 28.6mm, 幅 28.6 mm, ナイロン 66, 白RS PRO
4,998税込5,498
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色白、ケーブル 結束長さ5.5mm、長さ28.6mm、幅28.6 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数50、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 26.1mm, 幅 26.1 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 26.1mm, 幅 26.1 mm, ナイロン 66, 黒RS PRO
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ8mm、長さ26.1mm、幅26.1 mm、固定穴径4.3mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 38.5mm, 幅 38.5 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 38.5mm, 幅 38.5 mm, ナイロン 66, 黒RS PRO
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ10.2mm、長さ38.5mm、幅38.5 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数50、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 黒, ナイロン 66RS PRO
3,798税込4,178
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリです RS Pro ケーブルタイアセンブリ製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束を支持できるように設計されています。この粘着式タイタイプのケーブルタイアセンブリは、粘着式ライナーをはがしてきれいな表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで、簡単に取り付けることができます。このタイプのアセンブリは非常に汎用性が高く、ケーブルや配線の管理から、登山工場の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリシリーズは、簡単に取り付けられる使いやすいケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します ワンピースセルフロックケーブルタイにより設置が簡単で、時間と労力を節約できます 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。ケーブルタイマウントとケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティケーブル結束用途で使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 低煙性及びハロゲンフリー
仕様色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マウントとタイのアセンブリ入数 = 50紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 52mmコンテンツ = ケーブルタイ付き自己粘着タイマウントRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 15mm, 幅 10 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 15mm, 幅 10 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 500 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ5.1mm、長さ15mm、幅10 mm、固定穴径3.5mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数500、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリです RS Pro ケーブルタイアセンブリ製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束を支持できるように設計されています。この粘着式タイタイプのケーブルタイアセンブリは、粘着式ライナーをはがしてきれいな表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで、簡単に取り付けることができます。このタイプのアセンブリは非常に汎用性が高く、ケーブルや配線の管理から、登山工場の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリシリーズは、簡単に取り付けられる使いやすいケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します ワンピースセルフロックケーブルタイにより設置が簡単で、時間と労力を節約できます 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。ケーブルタイマウントとケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティケーブル結束用途で使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 低煙性及びハロゲンフリー
仕様色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = マウントとタイのアセンブリ入数 = 50紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 22kg最大バンドル直径 = 52mmコンテンツ = ケーブルタイ付き自己粘着タイマウントRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリです RS Pro ケーブルタイアセンブリ製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束を支持できるように設計されています。この粘着式タイタイプのケーブルタイアセンブリは、粘着式ライナーをはがしてきれいな表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで、簡単に取り付けることができます。このタイプのアセンブリは非常に汎用性が高く、ケーブルや配線の管理から、登山工場の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリシリーズは、簡単に取り付けられる使いやすいケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します ワンピースセルフロックケーブルタイにより設置が簡単で、時間と労力を節約できます 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。ケーブルタイマウントとケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティケーブル結束用途で使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 低煙性及びハロゲンフリー
仕様色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = マウントとタイのアセンブリ入数 = 50紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 18kg最大バンドル直径 = 36mmコンテンツ = ケーブルタイ付き自己粘着タイマウントRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 18.5mm, 幅 9.6 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 18.5mm, 幅 9.6 mm, ナイロン 66, 黒RS PRO
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、プッシュタイ RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。木材、レンガ、コンクリートなどのさまざまな建築資材に、プッシュ設計によりケーブルタイを固定するためのベースとして使用するのに最適です。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。プッシュタイプケーブルタイマウントは、穴開けや穴開け時に必要なサイズの穴に通して所定の位置に押し込むだけで簡単に取り付けることができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ8.1mm、長さ18.5mm、幅9.6 mm、固定穴径6.2mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 19mm, 幅 9.5 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 19mm, 幅 9.5 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ5mm、長さ19mm、幅9.5 mm、固定穴径4.3mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 黒, ナイロン 66RS PRO
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリです RS Pro ケーブルタイアセンブリ製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束を支持できるように設計されています。この粘着式タイタイプのケーブルタイアセンブリは、粘着式ライナーをはがしてきれいな表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで、簡単に取り付けることができます。このタイプのアセンブリは非常に汎用性が高く、ケーブルや配線の管理から、登山工場の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイアセンブリシリーズは、簡単に取り付けられる使いやすいケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します ワンピースセルフロックケーブルタイにより設置が簡単で、時間と労力を節約できます 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。ケーブルタイマウントとケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティケーブル結束用途で使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 低煙性及びハロゲンフリー
仕様色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マウントとタイのアセンブリ入数 = 50紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 18kg最大バンドル直径 = 36mmコンテンツ = ケーブルタイ付き自己粘着タイマウントRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
19,980税込21,978
1袋(500個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 500 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ9mm、長さ23mm、幅16 mm、固定穴径6.3mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数500、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ9mm、長さ23mm、幅16 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数50、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 28mm, 幅 28 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 28mm, 幅 28 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
9,298税込10,228
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ5.3mm、長さ28mm、幅28 mm、固定穴径5.6mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 13.8 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 13.8 mm, ナイロン 66, 黒RS PRO
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色黒、ケーブル 結束長さ9.5mm、長さ23mm、幅13.8 mm、固定穴径5.3mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース RS PRO, 長さ 19mm, 幅 9.5 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 19mm, 幅 9.5 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro ケーブルタイマウント、サドル取り付け RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。ワイヤバンドルの安定性を最大限に高めるために設計されています。耐久 Durable ナイロン 66 素材により、屋内でも屋外でも使用できます。過酷な条件での使用に最適で、高温及び低温での使用にも耐えられます。サドルタイプのケーブルタイマウントは、ねじで固定するだけで簡単に取り付けることができ、ケーブルタイでワイヤバンドルを固定することができます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 非粘着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられる使いやすい結束バンド取り付けベースで、手でも非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します さらに、このケーブルタイマウントは、紫外線への強い耐性を備えるように設計されており、屋外用途に最適です 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ5mm、長さ19mm、幅9.5 mm、固定穴径5.2mm、接着剤付きなし、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 350mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 350mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
9,198税込10,118
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 350mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = 取り外し不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 533N最大バンドル直径 = 89mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
6,698税込7,368
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 200mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 532N最大バンドル直径 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 200mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 200mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
9,198税込10,118
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 200mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1151N最大バンドル直径 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 450mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 450mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 450mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 534N最大バンドル直径 = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 150mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 150mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
6,098税込6,708
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 150mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 531N最大バンドル直径 = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 450mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 450mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 450mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1153N最大バンドル直径 = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 800mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 800mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 800mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 537N最大バンドル直径 = 193mmRoHS指令(10物質対応)対応