防爆形LED器具 直付形 27W星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防爆形LED器具 ブラケット形 27W星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防爆形LED器具 パイプ吊形 27W星和電機(SEIWA)62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3