絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
  • 岩崎電気(130)
  • ODELIC(オーデリック)(124)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • 日立(15)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 三菱電機(7)
  • エスコ(5)
  • シャープ(4)
  • エコ・トラスト・ジャパン(4)
  • エコリカ(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 北港化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「HF32」の検索結果

関連キーワード
  • fhf32ex-n-h
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)
119,800税込131,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品 星和電機(SEIWA)防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×1灯相当品星和電機(SEIWA)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP55光源(適合)白色LED 23W定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v)光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)2850耐雷サージ4kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)
119,800税込131,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)
119,800税込131,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×2灯相当品 星和電機(SEIWA)防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×2灯相当品星和電機(SEIWA)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付質量(kg)2タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP55光源(適合)白色LED 46W定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V)光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)5950耐雷サージ4kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)
119,800税込131,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×2 相当品星和電機(SEIWA)
119,800税込131,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)
119,800税込131,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 25W トラフ形 星和電機(SEIWA)【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 25W トラフ形星和電機(SEIWA)
35,980税込39,578
1台
62日以内出荷
FHF32形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 46W トラフ形 星和電機(SEIWA)【ステンレス】防湿・防水形LED灯器具 46W トラフ形星和電機(SEIWA)
43,980税込48,378
1台
62日以内出荷
FHF32形 高出力形 X2灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242材質(本体)ステンレス製取付方式トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60)保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防爆形LED器具 直付形 27W 星和電機(SEIWA)防爆形LED器具 直付形 27W星和電機(SEIWA)
79,980税込87,978
1台
62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防爆形LED器具 ブラケット形 27W 星和電機(SEIWA)防爆形LED器具 ブラケット形 27W星和電機(SEIWA)
79,980税込87,978
1台
62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防爆形LED器具 パイプ吊形 27W 星和電機(SEIWA)防爆形LED器具 パイプ吊形 27W星和電機(SEIWA)
79,980税込87,978
1台
62日以内出荷
FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
入力電圧(V)AC100-242取付方式パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm星和電機(SEIWA)
159,800税込175,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm星和電機(SEIWA)
169,800税込186,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
169,800税込186,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm星和電機(SEIWA)
159,800税込175,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm星和電機(SEIWA)
169,800税込186,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
169,800税込186,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
159,800税込175,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16P1L0085-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
159,800税込175,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.32MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
fhf32 安定器特集
おすすめ人気ランキング