絞り込み
ブランド
  • Hirschmann Test & Measurement
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,788)
  • SAMTEC(4,984)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,752)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,458)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,746)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,549)
  • 神保電器(1,517)
  • コイズミ(小泉成器)(1,442)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,435)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,396)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,090)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラック Hirschmann Test & Measurement安全 プラグ 24A 4MM ケーブル ブラックHirschmann Test & Measurement(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:24A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:LAS S G SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:ネジ 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-15ーC 標準:IEC 61010アズワン品番65-1414-60
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 1袋 100個入 Hirschmann Test & Measurementセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 1袋 100個入Hirschmann Test & Measurement
269,800税込296,780
1袋(100個)
7日以内出荷
M8シャーシプラグM8 x 0.5の取り付けねじ付きのパネル前面取り付けプラグ、M8ソケットリードを機器に接続可能ロックナットは別売
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-2397アズワン品番65-7471-75
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 1袋 50個入 Hirschmann Test & Measurementセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 1袋 50個入Hirschmann Test & Measurement
249,800税込274,780
1袋(50個)
7日以内出荷
M12シャーシプラグ / ソケットPG9ねじ付きのパネル前面取り付けプラグ及びソケット、ジャンパケーブル及びシングルエンドリードを機器にカップリング可能。極数: 4 ケーブルタイプ: PVC
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:200mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:190-2398アズワン品番65-7471-79