絞り込み
ブランド
  • Winslow
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,788)
  • SAMTEC(4,983)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,752)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,458)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,746)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,549)
  • 神保電器(1,517)
  • コイズミ(小泉成器)(1,443)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,435)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,396)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,090)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットストリップ 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 Winslowソケットストリップ 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入Winslow
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
SIL ソケットストリップ 高プロファイル ターンドピン/ワイヤラップSIL ソケットストリップには、高プロファイル、ターンドピン、又はワイヤラップのタイプがあり、基板対基板接続の汎用ソリューションとなっています。これらの SIL ソケットストリップは、個々の要件に合わせてカットできます。 高プロファイル - 2.54 mmピッチのスズめっきデュアルワイプメスコンタクト付きSILソケットストリップ ; (品番267-7387 (品番267-7387、; 267-7393を参照) 267-7393を参照) ターンドピン - ニッケルめっき上に金を施したコンタクト付きのSILソケットストリップ ; (品番267-7400 (品番267-7400、; 267-7416 267-7416 を参照) ワイヤラップ - 設計と仕様がターンドピンソケットと同じですが、13 mmの端子を採用しており、ピン1本につき3回巻き付け可能 ; (品番267-7444 (品番267-7444、; 267-7438 267-7438 を参照)。スタンダード - 0.1インチ(2.54 mm)ピッチ間隔のソケットストリップは、個別の要件に合わせて切断できる、スズめっきを2度塗りしたコンタクトを備えています(品番 ; 267-7378 267-7378 及び ; 267-7393 267-7393 を参照)。 ターンドピン - 高品質の機械加工コンタクトSILソケットです。切り欠きが用意されているため、必要な長さに折ることができます。 コンタクトは、ニッケルめっきベリリウム銅に金めっきが施され、スズめっき黄銅外部シェルを備えています(品番 ; 267-7400 267-7400 及び ; 267-7416 267-7416 を参照)。 ワイヤラップ - ターンドピンソケットと設計と仕様が同じですが、終端間隔が13 mmなので、ピン1本につき3回巻き付け可能です(品番 ; 267-7444 267-7444 及び ; 267-7438 267-7438 を参照)。.
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:ワイヤ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:267-7438アズワン品番65-7583-41