絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • エスコ(41)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(34)
  • アサダ(30)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • オーケー器材(6)
  • 因幡電工(4)
  • testo(テストー)(4)
  • TSC(旧多久販売)(4)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • イエロー ジャケット(2)
  • TRACERLINE(2)
  • プロステップ(2)
  • ELPA(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • タカトテクニカ(1)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(14)
  • 以上(15)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「R407C」の検索結果

関連キーワード
  • r407c
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセットイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキンイチネンTASCO(3件のレビュー)
449税込494
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCOアクセスコネクター(R404A・R407C用)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1セット(6個)
当日出荷
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a シールキャップイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1パック(6個)
当日出荷
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプターイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスターイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキンイチネンTASCO
299税込329
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165F用
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセットイチネンTASCO
11,980税込13,178
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCOR407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)イチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用パッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
用途TA124B、E、F、NBタイプ用
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディイチネンTASCO
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
高圧耐用ニードルパッキン採用
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキットイチネンTASCO
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキンイチネンTASCO
219税込241
1セット(2個)
4日以内出荷
用途TA166C-3用
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1パック(2個)
4日以内出荷
用途TA166C、TA166C-2用
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ)  検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様 イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様イチネンTASCO
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
66,980税込73,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレアボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)圧力計/連成計…TA141DH×2適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
オールマイティスターターキット イチネンTASCOオールマイティスターターキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1式
5日以内出荷
この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉紫外線ランプ1式:TA434ETエステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)インジェクター×1個POE用注入ホース×1本 PVE用注入ホース×1本R410A用アダプター×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
GLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCOGLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1式
5日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>紫外線ランプ1式:TA434ETエーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)コントロールバルブ×1個PVE用注入ホース×1本 バージ用空カプセル×1本R410A用アダプター(接続ホース側)×1個R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCOGLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キットイチネンTASCO
71,980税込79,178
1式
5日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。◇通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>紫外線ランプ1式:TA434ETエステルオイル用蛍光剤:TA434EN-2×1本(1.4kg~2.2kg)エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-3×2本(2.3kg~4.5kg) エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-4×1本(4.6kg~11.3kg)コントロールバルブ×1個POE用注入ホース×1本 バージ用空カプセル×1本R410A用アダプター(接続ホース側)×1個R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
高感度リークテスタ イチネンTASCO高感度リークテスタイチネンTASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/4”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO高感度赤外線検知方式リークテスタイチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/8”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO新冷媒・従来冷媒対応リークテスタイチネンTASCO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
日立 r407c特集
おすすめ人気ランキング