オイル逆流防止弁付 ウルトラミニシングルテージ真空ポンプイチネンTASCO4日以内出荷
クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。
オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。
大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプターセット内容本体+ケース(TA150CS-21)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)ポート径5/16″フレア
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥3,738~¥3,398~
器具ブロックTERADA(寺田電機製作所)税込¥4,948~¥4,498~